照明灯 診察器具 :「キャスター 医療用」の検索結果
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
一般医療機器(1)
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)
寸法(mm)510×510×2180
質量(kg)4.2
電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
キャスターΦ40mmナイロン製
色温度(K)3500・4000・4500
照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)
アズワン品番8-6930-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
『ライト 診察器具』には他にこんなカテゴリがあります
- ペンライト 診察器具
- ハンディライト 診察器具
- 照明灯 診察器具
- ヘッドライト 診察器具
- 予備電球 診察器具
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。