医療用バット :「医療用 容器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「材質」から絞り込む
シリコン(1)
ステンレス(2)
樹脂(1)
紙(2)
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。
材質耐水フレッシュパルプ100%
寸法(mm)220×130×15
下部寸法(mm)190×100
耐熱温度(℃)220
アズワン品番8-2508-01
1袋(100枚)
¥1,634
税込¥1,797
当日出荷
使い捨てですので、洗浄の手間がかからず感染症予防に適しています。
重なりが良いので廃棄の際にかさばりません。
オートクレーブ可(121℃・20分)。
材質PPフィラー
鋼製小物を洗浄・保管時の衝撃から守ります。耐熱性・耐薬品性に優れています。使用サイズに合わせて自由にカットが可能です。
材質シリコンゴム
寸法(mm)480×480
穴径(Φmm)(水切り穴)4・5(15ピッチ・交互)
『容器類』には他にこんなカテゴリがあります
- 万能壺
- 医療用バット
- 膿盆
- シカン瓶
- 湿布缶
- ピッチャー・計量カップ・ビーカー
処置・手術 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。