特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ
回転数(min-1[r.p.m])(定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%)
電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)600(ローター及び電池含まず)
ローター名称MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属)
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
電源コード(m)1.5
使用チューブMA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113
遠心加速度MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G
タイマー6分間固定
プラグ形状2P
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000021
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥41,980
税込¥46,178
11日以内出荷
10mL真空採血管用の遠心機です。
見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。
コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)
質量(kg)7
電源(V)AC100(50/60Hz)15A
回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)
最大遠心力(G)890
安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出
処理容量(mL)(最大)10真空採血管(Φ16×100mm)×4本
アズワン品番4-4875-01
タイマー15分(1分刻み)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000025
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥219,800
税込¥241,780
11日以内出荷
ダミーチューブ不要、1本でも遠心可能な「One Spin」
付属品専用ACアダプター、交換用プラグ
回転数(min-1[r.p.m])定常:4000(±20%)
電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A
本体質量(g)380
ローター名称-
安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出
電源コード(m)1.5
使用チューブ1.5(2)mLマイクロチューブ×4本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×130×96
遠心加速度420~950G(1.5mL)、450~1000G(2mL)
プラグ形状2P
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B2X00007000020
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
『診察・検査器具』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。