見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム
寸法(mm)180×95×95
電源AC100~240V 50/60Hz 2A
タイマー設定0分~23時間59分
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
適合径(Φmm)~51
アズワン品番7-7698-01
1本
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
見やすいLEDディスプレイです。
ON/OFFタイマーが設定できます。
1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)172×105×195
電源(AC V)100~240 50/60Hz 2A
タイマー設定ON/OFFタイマー設定可能時間:0分~23時間59分
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
適合容器外径(Φmm)~51
アズワン品番7-7698-02
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
見やすいLEDディスプレイです。
ON/OFFタイマーが設定できます。
1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)172×105×195
電源AC100~240V 50/60Hz 2A
設定時間ON/OFFタイマー:0分~23時間59分
温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位)
適合径(Φmm)~51
アズワン品番7-7698-02
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
『専門診療・科目別』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。