22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
長息生活 ルピナス長息生活ルピナス(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10本)
当日出荷
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×23×22
長息生活 健康・美容トレーニング用吹き戻し ルピナス長息生活 健康・美容トレーニング用吹き戻しルピナス
1,098税込1,208
1箱(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品トレーニング方法解説書寸法(mm)90×80×150
容積式吸気訓練器(コーチ2) スミスメディカル容積式吸気訓練器(コーチ2)スミスメディカル(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ171×68×211mm質量(g)約186医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013医薬品医療機器等法一般医療機器
テストラングVADI VADI MEDICALテストラングVADIVADI MEDICAL
15,980税込17,578
1個
当日出荷
オートクレーブ滅菌可能な耐久性に優れたテストバッグです。
仕様コンプライアンス:22mL/cmH2O(@500mL)サイズ80×40×270mm質量(g)200アズワン品番68-6995-37バッグ容量(L)0.5
ピークフローメーター アズワンピークフローメーターアズワン
3,290税込3,619
1個
当日出荷
仕様ATS基準適合付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入)材質PC(ポリカーボネート)測定範囲60~800(L/min)サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm質量(g)35アズワン品番8-6250-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021医薬品医療機器等法一般医療機器
呼吸訓練器具マウスピース 039-130110-00 ニシキ(川本産業)呼吸訓練器具マウスピース 039-130110-00ニシキ(川本産業)
319税込351
1個
8日以内出荷
呼吸訓練器 アカペラ スミスメディカル呼吸訓練器 アカペラスミスメディカル
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ59×170×63mm質量(g)約88医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010医薬品医療機器等法一般医療機器
医療用長息生活 PNSシリーズ ルピナス医療用長息生活 PNSシリーズルピナス
649税込714
1本
翌々日出荷
●使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
仕様レベルMAX付属品トレーニング方法解説書サイズ90×80×150mmアズワン品番7-5527-29医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000015目安指針呼気力:金管楽器を自由に吹きこなせる程度医薬品医療機器等法一般医療機器
呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ ナビス(アズワン)呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズナビス(アズワン)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
●吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。●術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。●挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。
仕様250~3000mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)マウスピース:約40サイズ150×67×175mm質量(g)約170目盛範囲250~3000mlアズワン品番8-565-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)約103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
スマートラング アイ・エム・アイスマートラングアイ・エム・アイ
159,800税込175,780
1個
63日以内出荷
簡単な操作で気道抵抗・コンプライアンス・点検ができます。リーク量も変更でき、マスク換気のシミュレーションにも適しています。気道抵抗調節用の専用アダプタは不要です。小型でハンディー。設置スペースを取らずに、どこにでも手軽にシミュレーション。すべてのパーツを分解し、新品に交換することができます。
仕様●容量:0~200mL●気道抵抗:5、20、50、200cmH2O/L/秒●コンプライアンス:1、2、3、5mL/mbar●リーク:0~10L/分●サイズ:270×40×115mm●重量:285gアズワン品番65-8120-38
スマートラング アイ・エム・アイスマートラングアイ・エム・アイ
159,800税込175,780
1個
63日以内出荷
簡単な操作で気道抵抗・コンプライアンス・点検ができます。リーク量も変更でき、マスク換気のシミュレーションにも適しています。気道抵抗調節用の専用アダプタは不要です。小型でハンディー。設置スペースを取らずに、どこにでも手軽にシミュレーション。すべてのパーツを分解し、新品に交換することができます。
仕様●容量:0~600mL●気道抵抗:5、20、50、200cmH2O/L/秒●コンプライアンス:10、15、20、30mL/mbar●リーク:0~10L/分●サイズ:115×40×310mm●重量:275gアズワン品番65-8120-36
イージーラング アイ・エム・アイイージーラングアイ・エム・アイ
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷から24日以内出荷
スタンダードなテスト肺で日常点検に適しています。パーツ交換、バッグのオートクレーブが可能です。
スマートラング アイ・エム・アイスマートラングアイ・エム・アイ
199,800税込219,780
1個
63日以内出荷
簡単な操作で気道抵抗・コンプライアンス・点検ができます。リーク量も変更でき、マスク換気のシミュレーションにも適しています。気道抵抗調節用の専用アダプタは不要です。小型でハンディー。設置スペースを取らずに、どこにでも手軽にシミュレーション。すべてのパーツを分解し、新品に交換することができます。
仕様●容量:0~1000mL●気道抵抗:5、20、50、200cmH2O/L/秒●コンプライアンス:25、60、75mL/mbar●リーク:0~10L/分●サイズ:400×40×140mm●重量:400gアズワン品番65-8120-37
インチェックダイアル 210900(マウスピース・ワンウェイ CLEMENT CLARKE INTERNATIONALインチェックダイアル 210900(マウスピース・ワンウェイCLEMENT CLARKE INTERNATIONAL
17,980税込19,778
1組
翌々日出荷
インチェックダイアルは吸気流速指導に用いられる訓練器具です。ダイアルで抵抗値を調節することにより、それぞれの患者に適切な吸入デバイスの使用判断の助けとなります。医師や薬剤師の指導による吸入デバイスを使用する際に最適な吸入方法の訓練ができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0005医薬品医療機器等法一般医療機器
ボルダイン 肺機能練習器 メドラインボルダイン 肺機能練習器メドライン
18,980税込20,878
1箱(6個)
3日以内出荷から6日以内出荷
明るい緑色のフローインジケーター。ゆっくり大きく肺を膨らませる最大吸気持続法を行うことにより、最大吸気持続時間を改善するための呼吸練習器です。訓練回数・吸気量・吸気保持時間など、回復状況にあった練習が行えます。
材質チャンバー/ポリスチレン、チューブ/ポリプロピレン/ポリオレフィン、マウスピース/ポリエチレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062RSP003医薬品医療機器等法一般医療機器
吸入練習器(AIM)用 HFAプラセボキャニスター(8個入) 宝通商吸入練習器(AIM)用 HFAプラセボキャニスター(8個入)宝通商
1個
欠品中
仕様HFAプラセボキャニスター(8個入)アズワン品番7-1116-13
吸入練習器(AIM)用 MDIマウスピース(25個入) 宝通商吸入練習器(AIM)用 MDIマウスピース(25個入)宝通商
1個
欠品中
仕様MDIマウスピース(25個入)アズワン品番7-1116-12
吸入練習器(AIM)用 DPIマウスピース(25個入) 宝通商吸入練習器(AIM)用 DPIマウスピース(25個入)宝通商
1個
欠品中
仕様DPIマウスピース(25個入)アズワン品番7-1116-11
吸入練習器(AIM) 本体 宝通商吸入練習器(AIM) 本体宝通商
1個
欠品中
仕様本体付属品マウスピース接続用チューブ×1本電源単4電池×4本(テスト用付属)本体寸法165×133×39.6mm主成分代替フロンHFA134a(HFAプラセボキャニスター)表示項目吸気スピード・吸入持続時間・ブレスホールド時間・測定手技の評価アズワン品番7-1116-01
トリフロー II(HUDSON RCI(R) 肺機能練習器) 1200mL テレフレックストリフロー II(HUDSON RCI(R) 肺機能練習器) 1200mLテレフレックス
18,980税込20,878
1箱(6個)
翌々日出荷
仕様最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー材質チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)長さ(mm)(マウスピース)65寸法(mm)137×70×140アズワン品番0-9573-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062RSP003チューブ長さ(mm)278mm医薬品医療機器等法一般医療機器
長息生活(トライアルセット) T09771 ルピナス長息生活(トライアルセット) T09771ルピナス
1,098税込1,208
1箱
3日以内出荷
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
長息生活(レベル2)青 T09774(3ホンイリ) ルピナス長息生活(レベル2)青 T09774(3ホンイリ)ルピナス
1,098税込1,208
1箱
3日以内出荷
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。

呼吸器・アレルギー科』には他にこんなカテゴリがあります

呼吸訓練器特集
おすすめ人気ランキング
呼吸訓練