11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 長息生活 ルピナス

    長息生活

    ルピナス(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(10本)
    当日出荷
    呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123×23×22
  • 長息生活 健康・美容トレーニング用吹き戻し ルピナス

    長息生活 健康・美容トレーニング用吹き戻し

    ルピナス
    1,298税込1,428
    1箱(3本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
    付属品トレーニング方法解説書寸法(mm)90×80×150
  • 呼吸訓練器 アカペラ スミスメディカル

    呼吸訓練器 アカペラ

    スミスメディカル
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
    サイズ59×170×63mm質量(g)約88医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 容積式吸気訓練器(コーチ2) スミスメディカル

    容積式吸気訓練器(コーチ2)

    スミスメディカル(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
    サイズ171×68×211mm質量(g)約186医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ピークフローメーター アズワン

    ピークフローメーター

    アズワン
    3,290税込3,619
    1個
    欠品中
    仕様ATS基準適合付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入)材質PC(ポリカーボネート)測定範囲60~800(L/min)サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm質量(g)35アズワン品番8-6250-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021医薬品医療機器等法一般医療機器
  • テストラングVADI VADI MEDICAL

    テストラングVADI

    VADI MEDICAL
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌可能な耐久性に優れたテストバッグです。
    仕様コンプライアンス:22mL/cmH2O(@500mL)サイズ80×40×270mm質量(g)200アズワン品番68-6995-37バッグ容量(L)0.5
  • 呼吸訓練器 トレボール A-SQ1 ナビス(アズワン)

    呼吸訓練器 トレボール A-SQ1

    ナビス(アズワン)
    2,298税込2,528
    1セットほか
    当日出荷
    患者自身で効果を確認しながら呼吸機能の維持、向上に使用できる呼吸訓練器です。 挙上するボールと持続時間により、呼吸機能の回復状態が確認できます。
    仕様ラテックスフリーその他【吸気量】最大1200mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】65寸法(mm)135×70×145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000079チューブ長さ(mm)235医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ ナビス(アズワン)

    呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ

    ナビス(アズワン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。 術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。 挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。
    仕様ラテックスフリー材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】40寸法(mm)150×67×175質量(g)約170目盛(mL)500~5000アズワン品番8-565-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ ナビス(アズワン)

    呼吸訓練器 容量式 LB1811シリーズ

    ナビス(アズワン)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ●吸気チューブが伸縮調整でき、コンパクトな商品です。●術後の肺合併症予防、呼吸機能回復のための最大吸気持続法に用いられる呼吸訓練器です。●挙上するボールの位置には適正な吸気を示すインジケーターの顔マークがあり、確認しながら使用可能です。
    仕様250~3000mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース・フロート板・チューブ/PP(ポリプロピレン)、マーカー/PE(ポリエチレン)長さ(mm)マウスピース:約40サイズ150×67×175mm質量(g)約170目盛範囲250~3000mlアズワン品番8-565-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000080チューブ長さ(mm)約103~380医薬品医療機器等法一般医療機器
  • インチェックダイアル 210900(マウスピース・ワンウェイ CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL

    インチェックダイアル 210900(マウスピース・ワンウェイ

    CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL
    16,980税込18,678
    1組
    翌々日出荷
    インチェックダイアルは吸気流速指導に用いられる訓練器具です。ダイアルで抵抗値を調節することにより、それぞれの患者に適切な吸入デバイスの使用判断の助けとなります。医師や薬剤師の指導による吸入デバイスを使用する際に最適な吸入方法の訓練ができます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • トリフロー II(HUDSON RCI(R) 肺機能練習器) 1200mL テレフレックス

    トリフロー II(HUDSON RCI(R) 肺機能練習器) 1200mL

    テレフレックス
    18,982税込20,880
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    仕様最大吸気量(mL)1200、ラテックスフリー材質チャンバー/スチレン、チューブ/EVA(エチレン酢酸ビニル樹脂)、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、ボール/PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)長さ(mm)(マウスピース)65寸法(mm)137×70×140アズワン品番0-9573-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00062RSP003チューブ長さ(mm)278mm医薬品医療機器等法一般医療機器

呼吸器・アレルギー科』には他にこんなカテゴリがあります

呼吸訓練器特集
おすすめ人気ランキング
呼吸訓練