X線撮影用のマークです。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×20×2.3
松吉医科器械コード24-4804-00
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質バージンパルプ、外・内側ポリエチレンラミネート加工
サイズ(上径)Φ83.4×(底径)Φ50.5×(高さ)129.6mm
容量(mL)400
目盛最大400mL(内側目盛付き)
アズワン品番0-7404-01
1箱(50個)
¥1,109
税込¥1,220
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
含鉛合成ゴム製で、危険なX線被曝から手を守ります。
EOG滅菌済、直指。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X00006000013
松吉医科器械コード07-2345-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
X線撮影時に体をしっかりと保持、安定させる補助クッションです。
エッジ部分に丸みを持たせ、撮影時に写りにくくなってます。
材質ウレタンフォーム
発泡ポリエチレン構造がカセッテの端をカバーし、当たりによる痛みを緩和します。アルコール清拭可能で、いつも清潔に使用できます。
材質発泡ポリエチレン、軟質ポリオレフィン
サイズ半切判
タイプクッションタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)430×490
松吉医科器械コード24-6243-01
1パック(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
着脱が容易なマジックテープタイプです。別売のハンガーは防護衣がずり落ちにくいタイプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005004001
医薬品医療機器等法一般医療機器
抗悪性腫瘍薬がこぼれた際や容器の破損時等に、薬剤の汚染拡大・処理調製者への曝露防止に有効です。
用途抗がん剤曝露対策用
セット内容<保護対策>、ガウン、キャップ、活性炭マスク、ゴーグル、グローブ×3双、シューズカバー×1足、バイオハザード袋(大)<ガラス片・薬液の処理>、ピンセット、吸水シート、吸水紙×10枚、ミニちりとり・ほうき、チャック付きバイオハザード袋
アズワン品番8-4649-01
1箱(5袋)
¥16,400
税込¥18,040
翌々日出荷
必要な部位を簡単に防護できます。
ベッドサイドでの散乱線防護にも使用できます。
色グリーン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001035
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
扱いやすいX線防護エプロン。
質量(kg)1.95
幅(cm)50
丈(cm)70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00100
鉛当量(mmPb)0.175
医薬品医療機器等法一般医療機器
素材が柔らかく、首あたりがソフトです。
エコロジータイプ(カバー別売)になりました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001013
医薬品医療機器等法一般医療機器
三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
色メタリックブルー
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有)
鉛当量(mmPb)0.07
仕様レギュラー
アズワン品番8-8991-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005190301
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
甲状腺をピンポイントでカバーするシンプル仕様。汗取りシート10枚付。
付属品汗取りシート×10枚
サイズフリー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005201003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
日本人の平均瞳孔間距離に合わせ、手元を見やすくしたレンズ焦点位置で、長時間の使用にも疲れにくいです。
フレームは形状記憶樹脂で曲げても元通りになります。
レンズは紫外線を99%以上カットします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000029
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×140×29
質量(g)20
材質フレーム/ポリアミド(TR-90)、レンズ/光学用強化プラスチック(UVハードコート加工)
付属品眼鏡拭き(マイクロファイバー製)、ハードケース
医薬品医療機器等法一般医療機器
直接触れるグリッドの冷たさや硬さの不快感を和らげます。
角に丸みがあるので患者の皮膚の巻込みを防止します。
グリッドとカセッテにズレが生じず、ポジショニングが容易に行えます。
FPDの表面やグリッドの角を保護します。
付属品グリッド固定用両面テープ×10片・調整用スペーサー×20本
適合【グリッド】半切
材質ABS樹脂
寸法(mm)388×464
質量(g)約415
仕様X線透過性電極
材質フォーム基材・導電性粘着剤
寸法(mm)約40×32.5
アズワン品番8-1883-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000187
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(10個×5シート)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
41日以内出荷
指を出して自由に動かせます。
色グリーン
サイズ(cm)35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001036
医薬品医療機器等法一般医療機器
背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。(含鉛)
付属品ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031
医薬品医療機器等法一般医療機器
放射線治療時のマーキングを簡便にできる転写シール型マーカーです。
正確な直線を描くことが容易で、滲みのない鮮明な細い線を描くことができます。
色の種類があるため、照射部位や期間などにより使い分けができます。
放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。
軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。
遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。
ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。
線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に
色ブラック
質量(kg)3.4
着丈(cm)上:50/下(長さ)72
専用のシートによって、高圧蒸気滅菌器の空気排除能力と蒸気浸透を確認できます。132~134℃、3.5~4分間の条件でご使用いただけます。ISO1114-タイプ2に準拠した製品です。用途:高圧蒸気滅菌器の空気排除能力と蒸気浸透を確認するボウィーディックテスト用テストパック。
サイズ(cm)13×11×2(テストパック)
アズワン品番61-0499-26
1ケース(30個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
3.0テスラー適応品のMRI室用のストレッチャーです。
仕様●材質:担架部/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ、ベース部/アルミニウム合金製 塗装仕上げ、ジョイント部/アルミダイカスト製●対応機種:3.0テスラーまで●キャスター:樹脂製 125mm 四輪ストッパー付●マットレス:厚さ約50mm ウレタンフォーム塩化ビニールカバー仕上げ●重量:約35kg●付属品:ガートル棒(収納式)●注意・お願い●▼酸素ボンベ受け金具はオプション、ガートル棒は標準で付いていますがMRI室での使用(酸素ボンベ・スチール製の針・点滴器材の金具等)は絶対に使用しないでください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-42
1台
¥539,800
税込¥593,780
47日以内出荷
長めの袖付き仕様のディスポガウンです。
透けにくい濃紺色の不織布を使用しています。
内ひも付きで男女問わずご使用いただけます。
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)不織布●フリーサイズ●サイズ:着丈/105cm、胴回り/158cm、袖丈/30.0cm●内ひも付き
アズワン品番8-602-01
1箱(50袋×1枚)
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮
アズワン品番65-9140-55
1個
¥3,198
税込¥3,518
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮
アズワン品番65-9140-51
1個
¥3,598
税込¥3,958
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮
アズワン品番65-9140-45
1個
¥3,198
税込¥3,518
17日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『専門診療・科目別』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。