肺機能検査時にスパイロメータ等に装着し、相互感染を予防します(バクテリア・ウィルスを99.99%除去)。
材質PP(ポリプロピレン)・アクリル
外径Φ30.6mm(機器側)・Φ23.5mm(被験者側)
除去率(%)バクテリア・ウィルス:99.99(28350)
対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01
一般的名称肺機能検査用フィルタ
アズワン品番8-9588-03
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ALBZX00010000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
内径(Φmm)マウスフィルタ:33
一般的名称肺機能検査用フィルタ
アズワン品番0-7753-31
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:13B1X00175000005
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
性能・仕様・価格の最適なバランス追求した呼吸機能検査用フィルタです。抵抗値:ATSで定められた基準をクリアする事はもちろん、従来品よりも更に低減しました。死腔量:メーカー製検査機器(CHESTAC・MostGraph)は、死腔量の補正機能を有しています。国産フィルタとしては初めて、世界基準の「細菌捕集効率99.9%以上」を実現しました。試験方法:ASTM F2101-07(JIS L1912 付属書2.細菌ろ過効率)。供試菌:黄色ブドウ球菌・Staphylococcus aureus ATCC6538。試験機関:一般財団法人カケンテストセンター。精密検査用。マウスピースと併用する際に使用する従来式のタイプで、シリコンマウスピースは外径に、紙製マウスピースは内径に装着します。FRCやDLCOなど指標ガスの濃度測定を伴う検査は、息漏れ防止のためにシリコンマウスピースの使用が適しています。また、フィルタ本体を直接くわえることに抵抗を感じる場合などは、紙製マウスピースの選択も可能です。検査機器との接続に、アダプタは必要ありません。
捕集効率(%)細菌:99.9以上
抵抗値0.95cmH2O/(L/s)以下 (流量0~14L/s)
容量(mL)死腔量:63(接続部・マウスピース部を除く)
材質外装/ポリエチレン、濾過膜/ポリプロピレン
寸法(mm)約83(L)×83(Φ)
質量(g)約24
一般的名称肺機能検査用フィルタ
仕様漏れ:10cmH2Oの一定圧を1分間加え漏れがないこと
アズワン品番63-6483-44
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00043000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
性能・仕様・価格の最適なバランス追求した呼吸機能検査用フィルタです。抵抗値:ATSで定められた基準をクリアする事はもちろん、従来品よりも更に低減しました。死腔量:メーカー製検査機器(CHESTAC・MostGraph)は、死腔量の補正機能を有しています。国産フィルタとしては初めて、世界基準の「細菌捕集効率99.9%以上」を実現しました。試験方法:ASTM F2101-07(JIS L1912 付属書2.細菌ろ過効率)。供試菌:黄色ブドウ球菌・Staphylococcus aureus ATCC6538。試験機関:一般財団法人カケンテストセンター。簡易検査・集団検査用。フィルタを直接くわえるタイプで、簡易スパイロ検査や集団検診に適しています。マウスピース着脱の手間が省けますので、測定の準備が速やかにでき、また終了後の廃棄も簡単です。マウスピースのコストを削減できますので、経済性にも優れており、検診センターやクリニックでのご使用に最適です。小児・高齢の方でもくわえやすく、息漏れしにくい形状になっています。
捕集効率(%)細菌:99.9以上
抵抗値0.95cmH2O/(L/s)以下 (流量0~14L/s)
容量(mL)死腔量:63(接続部・マウスピース部を除く)
材質外装/ポリエチレン、濾過膜/ポリプロピレン
寸法(mm)約111.5(L)×83(Φ)
質量(g)約25
一般的名称肺機能検査用フィルタ
仕様漏れ:10cmH2Oの一定圧を1分間加え漏れがないこと
アズワン品番63-6483-43
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00043000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
患者や医療従事者の交差感染のリスクをなくし、機器も保護します。ろ過媒体を静電的に帯電させて、微粒子を惹きつけます。疎水性ろ過媒体の飛沫による汚染を低減します。BFE(細菌除去性能)・VFE(ウィルス除去性能)各>99.999%の高い除去能力
材質静電式フィルタ(ろ過媒体)/PP(ポリプロピレン)不織布 200g/m2、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
ろ過面積(cm2)有効:60
質量(g)37.2
一般的名称肺機能検査用フィルタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00051000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
『専門診療・科目別』には他にこんなカテゴリがあります
放射線科用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。