磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮
アズワン品番65-9140-46
1個
¥2,598
税込¥2,858
17日以内出荷
蓋の欄の詳細は裏面をご参照ください。(記載されたアルファベットに対応する蓋がご利用いただけます)
仕様●容量(cc):420●サイズ(mm):上口径(Φ)80×底径(Φ)51×高さ130●蓋:なし
アズワン品番65-9969-21
1セット(30袋×50個)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
。磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮
アズワン品番65-9140-53
1個
¥3,198
税込¥3,518
17日以内出荷
。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮
アズワン品番65-9139-78
1個
¥3,898
税込¥4,288
17日以内出荷
。磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮
アズワン品番65-9139-74
1個
¥3,398
税込¥3,738
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮
アズワン品番65-9139-76
1個
¥3,898
税込¥4,288
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮
アズワン品番65-9139-71
1個
¥2,798
税込¥3,078
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮
アズワン品番65-9140-50
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:10●ネジ山:1.5●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮
アズワン品番65-9139-55
1個
¥2,498
税込¥2,748
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮
アズワン品番65-9139-73
1個
¥2,798
税込¥3,078
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮
アズワン品番65-9139-68
1個
¥3,898
税込¥4,288
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体・車輪/ナイロン、金具/真鍮
アズワン品番65-9140-47
1個
¥3,198
税込¥3,518
17日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:12●ネジ山:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮
アズワン品番65-9139-62
1個
¥3,198
税込¥3,518
17日以内出荷
蓋の欄の詳細は裏面をご参照ください。(記載されたアルファベットに対応する蓋がご利用いただけます)
仕様●容量(cc):80●サイズ(mm):上口径(Φ)56×底径(Φ)40×高さ55●蓋:なし
アズワン品番65-9969-20
1セット(60袋×50個)
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
生殖器をX線から防護します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093007010
医薬品医療機器等法一般医療機器
0.5mmPbの鉛当量で頭部のエックス線防護。
サイズ、カラーを選択できます。
オランダ製。
色レッド
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00122MDT0002
医薬品医療機器等法一般医療機器
水晶体を囲い込む新設計です。
正面レンズに0.75mmPbの鉛ガラスを採用、両側面と下方には0.50mmPb鉛シールを貼付。
オーバーグラスタイプではありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001
医薬品医療機器等法一般医療機器
大型レンズが優れた視界と遮へい効果を両立させています。
ナイロン製フレーム。
メガネを着用する方、しない方、どちらにも併用できるオーバーグラスタイプです。
色ブラック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥56,980
税込¥62,678
16日以内出荷
側面から下方向にまで防護シートを貼り付けており、水晶体を防護材で囲い込む新設計です。
オーバーグラスタイプです。
レンズは耐久曇り止めコート・反射防止コート・強化ガラス加工。
色シルバー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111005002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
背・側面からの散乱線にも配慮した360度防護タイプです。
裏地のメッシュは抗菌・防臭加工品を使用。
バックルタイプのベルトにもできます。(要注文時指定)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001011
医薬品医療機器等法一般医療機器
必要な部位を簡単に防護できます。
ベッドサイドでの散乱線防護にも使用できます。
色グリーン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001035
医薬品医療機器等法一般医療機器
レバー、本体含む全構成品が非磁性体の消火器となりMRI室等でも使用可能となります。(設置は隣室にてお願い致します)
アルミ容器の為、同能力消火器と比較し約3kgの軽量化を実現。
従来よりCO2消火器のネックとなっていた重量を大きく改善しました。
万が一に安全栓が磁力の影響で外れ飛ぶ可能性がございますので、MRI室外に設置し、安全栓を外して消火に向かってください。
1本
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
装置の近くで仕事に当たる看護師、助手も要注意です。放射線による白内障への進行リスクを軽減するためには水晶体防護が不可欠です。水晶体を被爆から守るためには、高い鉛等量の放射線防護眼鏡が必要です。ハイブリット室やレントゲン室に使用されている防護窓と同じ硝子を採用し、JIS61331-3で定める重装防護眼鏡の鉛等量(0.50mmPb以上/150kV)を確保。レンズコーティング技術により、透過率98%でメガネと同等の明るい視界を実現。さらに抜群の防汚・耐キズ性能。スポーツカーブタイプには収差を抑えるために、ディセンター(プリズム補正)レンズを採用。ワイドなレンズデザインが広い視野を確保。サイドレンズにもエックスガードレンズ採用。メガネの上からでも装着できるオーバーグラスとしてご使用が可能。カラーは選べる3色をラインナップ。すべてにストラップ標準装備。
仕様透過率:98.0% 鉛筆強度:8H 耐表面摩耗性(スチールウール#0000/200g):16往復で1本キズ 鉛等量:0.75mmPb以上 レンズサイズ:幅/62mm、高さ/43mm フレームサイズ:幅/155mm、奥行/170mm 重量:115g 最大適応メガネサイズ:幅/135mm、レンズ幅/60mm、高さ/43mm
アズワン品番65-3675-69
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00010000038
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
腰部と臀部を2本のベルトで支える転倒防止用補助ベルトです。ワンタッチテープで機械にも体にも容易に装着、取り外しが可能です。使用しない時はワンタッチテープでとめておけるため、床に着かず汚染を防ぐことが可能です。
仕様ブルー 2本1組
材質綿
寸法(cm)111(左用・右用とも)
適応胴囲(cm)~120
アズワン品番66-0001-54
1袋(2本)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)
寸法(mm)500×400×100
質量(kg)3
電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA
本体寸法(mm)405×120×40
本体質量(g)460(バッテリーを含む)
警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動
アズワン品番7-7928-01
検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)
駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
1台
¥1,120,000
税込¥1,232,000
31日以内出荷
かぶるタイプのレントゲン着です。面ファスナー・ホック等使用しておりません。表面が滑らかな手触りの生地です。
アズワン品番7-7040-11
デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
寸法(mm)30×168×6
長さ(cm)15
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
X線撮影の際のフラットパネルディテクタ(FPD)保護用の使い捨てカバーです。血液・体液などでの本体の汚損や損傷を防ぎます。ウイルスバリア試験(ASTM F1671)に合格したフィルムを使用しています。サイズに関しては製造工程時にフィルムの収縮がある為、若干のバラツキがあります。
用途フラットパネルディテクタ(FPD)の保護
材質5層フィルム(表面PET)
質量(g)36.8
厚さ(μm)70
寸法(横×縦)(mm)500×540(内寸)
関連資料製品カタログ(1.7MB)
1袋(20枚)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
素材が柔らかく、首あたりがソフトです。
エコロジータイプ(カバー別売)になりました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001033
医薬品医療機器等法一般医療機器
1ケース(100枚×20袋)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
色ストームグレー
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有)
鉛当量(mmPb)0.07
仕様オーバーグラス
アズワン品番8-8991-13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005190301
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
三次元に成形したレンズが側面・下方からの散乱線を大幅にカットします。軽くてフィット性の良いスポーツタイプのフレームで術者の負担を軽減します。顔形に合わせて鼻幅・テンプル角度が調整できます。
色メタリックブルー
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/アクリル(鉛含有)
鉛当量(mmPb)0.07
仕様レギュラー
アズワン品番8-8991-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005190301
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
『専門診療・科目別』には他にこんなカテゴリがあります
放射線科用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。