1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッチ式脳波計HARU-2用タブレットです。
仕様●カメラ:フロント/約200万画素、リア/約500万画素●サウンド:ステレオスピーカ●バッテリ:容量/5100mAh、駆動時間/約15時間(Web閲覧時)、充電時間/約5時間●プラットホーム:Android(TM) 12●プロセッサ:MediaTek A222.0GHz(4コア)●メモリ:4GB●防塵:対応(IP5X) 付属品ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、マニュアル 質量(g)約318 電源(V)リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100~240±5%、50/60Hz) 番号T0855/GAS 本体寸法(mm)119.8×198.0×9.0(突起物除く) ディスプレイ8型ワイドLED 広視野角液晶(1280×800ドット)10点マルチタッチ アズワン品番69-7683-06 防水性防水・防滴:未対応 ストレージ約64GB
1個
34,998 税込38,498
12日以内出荷