12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec 材質アクリル 寸法(mm)70×165 アズワン品番8-1212-01 松吉医科器械コード23-5897-00
1個
545 税込600
12日以内出荷

小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間 メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2 対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10 質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7 電源ボタン電池(型式CR2032)×1個 セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書 寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9 使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと) 無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線) 仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上 アズワン品番63-2742-93
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

ナカバヤシ心電図記録紙
原紙の様々な特性を分析し、安全にご使用をいただける、安全品質の心電図記録紙です。
1箱(10冊)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

KOKUSAI(国際チャート)心電図記録紙
原紙の様々な特性を分析し、安全にご使用をいただける、安全品質の心電図記録紙です。
1箱(10巻)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクダ電子社 、フクダエムイー社、日本光電社対応品
1箱(5冊)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec アズワン品番8-1211-02 松吉医科器械コード23-5897-02
1個
3,317 税込3,649
翌々日出荷

小林クリエイト心電計用紙 K
心電計折畳
タイプFQW210-3-295 長さ(m)30 メーカー【対応計器】日本光電 アズワン品番64-8869-41 紙幅(mm)210
1箱(10冊)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個 セット内容デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷) 材質【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル) 寸法(mm)【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18 全長(mm)【デバインダー】123 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【スケール(25-3030)】165×50×1.5 目盛2×RR25mm/秒印刷 アズワン品番8-1211-04
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様メーカー相当品 タイプ折畳感熱紙
1箱ほか
4,830 税込5,313
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様メーカー相当品 タイプロール感熱紙 適合メーカーフクダ電子株式会社
1式(5本)ほか
2,590 税込2,849
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用アプリ・システムでデータを一元管理することで、病院や地域包括ケアシステムでの効率的な健康管理・指導が期待できます。 活動記録はパソコンのカードリーダを通じて、クラウドサーバにデータアップロードが可能です。 ウェストホルダはポケットがない患者衣にも取り付けられます。 専用アプリで90日分のデータを確認でき、回復度合いを診る指標として活用でき、活動結果を印刷して患者様に提供可能です。
寸法(mm)73.8×32.8×10.8 質量(g)25 検出方式3D加速度センサ 通信方式近距離無線通信(NFC方式) 表示内容総消費カロリ・活動消費カロリ・体脂肪燃焼量・歩数・中強度(アクティブ)歩数・距離・エクセサイズ・中強度活動時間 アズワン品番7-4743-01
1個
6,040 税込6,644
24日以内出荷

ADC395用の心電図スケールです。 ADCメディカルデバイダーとセット使用。
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング