「キャスター径(Φmm)」から絞り込む
どこでもクランプナビス(アズワン)翌々日出荷
天板へのハンガーネットの固定に!。別売の「サイドハンガーネット」(7-8084-01~03)を天板に取り付けるための固定クランプです。
付属品ネジ2本・EVAパッド材質スチール(塗装仕上げ)寸法(mm)50×41×52最大板厚(mm)35まで固定可能最大奥行(mm)16まで固定可能アズワン品番7-8085-11
サイドハンガーネット SNシリーズナビス(アズワン)翌々日出荷
クランプとセット利用で天板に固定できます。別売の「どこでもクランプ」(7-8085-01)を用いてカートなどの天板に取り付け可能です。用途に合わせて必要なホルダーをかけて使用できます。
ヨーロピアンカート用ワイヤーホルダー インサートナットナビス(アズワン)翌々日出荷
仕様1袋(2個入)材質サイドハンガーネット/スチールPE(ポリエチレン)コーティング、各種ホルダー/ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)(サイドハンガーネット)3取付可能寸法(mm)(回診車)幅(奥行)450mm、パイプ径Φ25mmアズワン品番0-7898-25
蘇生板(交換用)ナビス(アズワン)5日以内出荷
ひとつのカギを閉めることで、すべての引出しをロックすることができます(SK-27)。
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。
材質ポリ合板+ラワンベニヤ寸法(mm)600×400×10アズワン品番0-670-08
『施設用カート・ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります
ベッドセンサーテクノスジャパン税込¥32,978¥29,980