フィルムタイプ ドレッシング :「メディカル」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「フィルム寸法(mm)」から絞り込む
50×70(2)
60×90(2)
80×120(2)
100×150(2)
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水性創傷被覆保護用ドレッシング。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌に良くなじみ、カテーテルの固定及び患部の観察が容易です。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、ムレによる皮膚刺激を軽減します。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しています(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。
優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。
10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン、アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
従来品より更に薄い10μmのフィルムを使用した、水蒸気透過性に優れたドレッシングです。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワーができます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えているので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。
材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤
従来からのスタンダードな厚さのフィルムを使用したドレッシングです。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌によく馴染みます。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、蒸れによる皮膚刺激を軽減します。
低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。
材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤
『フィルムドレッシング』には他にこんなカテゴリがあります
- ロールタイプ ドレッシング
- フィルムタイプ ドレッシング
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。