収納ケース・コンテナー :「evaフォーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iFixit(アイフィックスイット)Manta Driver Kit 112種入
iFixitのビット交換式ドライバーシリーズ最多の112種入り「Manta Driver Kit」。様々な機器に対応可能な、修理愛好家のためのコンプリートセットです。
仕様●ビット内容●【4mm Screwdriver Bits】●▼Phillips:000, 00, 0・Flathead:1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Torx:T2, T3, T4, T5・Torx Security:TR6, TR7, TR8●▼Pentalobe:P2, P5, P6・JIS:J000, J00, J0, J1●▼Hex:0.7, 0.8, 1.3, 1.5mm●▼Hex Security:2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Tri-point:Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver:2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5mm●▼Gamebit:3.8, 4.5mm・Spanner:4, 6●▼Triangle:2, 2.2, 2.6, 3mm・SIM Eject Bit●▼Oval Drive・Magnetic Pickup●▼iPhone Standoff●【1/4in Screwdriver Bits】●▼Phillips:1, 2, 3・Flathead:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Torx Security:TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR35, TR40●▼Hex Security:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Hex Security SAE:1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4●▼Square:0, 1, 2, 3●▼Spanner:8, 10, 12●▼Pozidriv:PZ0, PZ1, PZ2, PZ3●▼Torq-set:6, 8, 10・Spline:M5, M6, M8●▼Tri-wing:1, 2, 3, 4●▼Clutch:1, 2, 3・Schrader Valve●▼Hook Drive●▼1/4in to 4mm Driver Adapter●▼1/4in Driver to 1/4in Socket●▼1/4in Driver to 3/8in Socket●▼1/4in Socket to 1/4in Driver●ケース寸法:216×175×35mm●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●重量:約900g●4mmビット材質:S2●1/4inビット材質:6150●ビットドライバー材質:アルマイト●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8124-78
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

iFixit(アイフィックスイット)Moray Driver Kit
Moray Driver Kitは、ほとんどの電子機器や家庭用の修理に役立つ交換式ドライバーキットです。数千件のiFixit修理マニュアルのデータから組み合わせを選択して構成されているため、プロの修理技術者から日曜DIYまでのニーズに対応できます。
仕様●【キット内容】●磁石式ケース●区画付きパーツトレイとして使えるカバー●4mmドライバー(SIM取り出しピン付き)●交換ビット32種[交換ビット32種内訳]●▼Phillips - 000, 0, 1, 2●▼Flathead - 1, 2.5, 4 mm●▼Torx - T3, T4, T5●▼Torx Security - TR6, TR8, TR10, TR15●▼Pentalobe - P2, P5●▼Hex - 1.5, 2.5, 3, 4 mm●▼Tri-point - Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver - 2.5, 5 mm・Gamebit - 3.8, 4.5 mm●▼Triangle - 2, 3 mm●▼iPhone Standoff Bit・Oval Drive●ケース寸法:22×78×124mm●ビット材質:S2●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●ドライバー材質:ポリマー●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8124-77
1セット
3,998 税込4,398
8日以内出荷