ヘッドライト 診察器具 :「LED燈」の検索結果
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済
アズワン品番65-9276-89
1個
¥4,580
税込¥5,038
当日出荷
360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。
付属品USB Type-Cケーブル(15cm)
材質アルミニウム、ポリマープラスチック
質量(g)147(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33
光源LED球
電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40
使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)
充電時間(時間)3.5
耐衝撃性1m
アズワン品番65-2178-22
明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20
防水保護等級IPX4
照射距離(m)強/200、中/72、弱/25
照射方式散光
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/500ルーメン 中/250ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/6時間 中/10時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:118m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済
アズワン品番65-9276-90
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済
アズワン品番65-9276-87
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:メタリック●明るさ:強/350ルーメン 中/150ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/9時間 中/20時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×53(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:109m●照射タイプ:大径照射●長距離も照射可能なハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済
アズワン品番65-9276-88
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
ゴム製ヘッドバンド
ヘッド角度調整可能(120°)
集束ビームのスポットタイプと均一なエリア照明のフラッドタイプの2つの照射モード
仕様●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:51065●商品名:TWIN-TASK●使用電池:単3×3本(付属)●明るさ:集光 強/300ルーメン、 中/100ルーメン、 弱/50ルーメン 散光 強/250ルーメン、 弱/125ルーメン●電池寿命(時間):集光 強/4.25 中/20 弱/38 散光 強/3.5 弱/7.5●照射距離:集光 強/108m 中/63m 弱/45m 散光 強/24m 弱/18m●照射タイプ:集光、散光●サイズ:54×67.8×34.3mm●重量:215g●光源:LED●防水性能:IPX4●耐衝撃性:2m●材質:ナイロン、ポリカーボネートレンズ●ベルト幅:54mm
アズワン品番68-1840-54
1個
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
充電時間:約2~2.5時間(5V1Aアダプタでの充電時間です。)。メモリスマートスイッチ 10秒以内にスイッチを押して頂くと使いたいモードに切り替わります。 10秒以上ご利用モードで使用していただきますとOFFへ飛びます。 メモリ機能がついている為前回使用されたモードからスタートします。使い方例/常に明るさ最大を使いたいお客様 スポットモードPOWERで使用し、消灯した場合→次回点灯はPOWERモードからのスタートになります。 ワイドモードHIGHで使用し、消灯した場合→次回点灯はHIGHモードからのスタートになります。使い方例/釣りなど鳥目になるのを避けたいお客様 スポットモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。 ワイドモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。お客様の気に入ったモードが常に使用できることが特徴の商品です。
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:【フル】 610ルーメン 【集光】 パワー/530ルーメン 強/360ルーメン 弱/170ルーメン 【散光】 強/70ルーメン 弱/22ルーメン●電池寿命(時間):【フル】 3.5 【集光】 パワー/5 強/10 弱/16 【散光】 強/15 弱/21●照射距離:【フル】 159m 【集光】 パワー/158m 強/129m 弱/88m 【散光】 強/10m 弱/5.5m●光源:白色LED球●サイズ:55×35×31(H)mm●重量:70g●防水性能:IPX4●ベルト幅:25mm●材質:PP●付属品:滑り止付ヘッドバンド(天バンド無し)●照射タイプ:スポットモード、ワイドモード2スイッチで使い分け●点滅機能:無し●集光・散光●充電式史上最軽量モデル●ヘッド角度調整可能(90°)●充電式●耐久性抜群のUSBtypeC仕様●作業用グローブ装着でも使いやすい仕様●充実した照射モード
アズワン品番65-9276-74
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
仕様●光源:白色LED球1灯(メイン)2灯(サブ)●電源:USB充電式リチウムイオン電池(付属)又は単3電池×3本(別売)●サイズ:69(W)×45(D)×50(H)mm●重量:275g(電池含)●防水性能:IPX6●ベルト幅:25mm●使用電池:リチウムイオン電池(USBケーブル付)●明るさ:【充電池使用時】強(メイン)/500ルーメン中(メイン)/250ルーメン弱(メイン)/50ルーメン強(サブ)/50ルーメン弱(サブ)/25ルーメン【アルカリ電池使用時】強(メイン)/400ルーメン中(メイン)/200ルーメン弱(メイン)/40ルーメン強(サブ)/48ルーメン弱(サブ)/24ルーメン●電池寿命:【充電池使用時】強(メイン)/6.5時間中(メイン)/8時間弱(メイン)/18時間強(サブ)/16時間弱(サブ)/30時間【アルカリ電池使用時】強(メイン)/12時間中(メイン)/20時間弱(メイン)/66時間強(サブ)/45時間弱(サブ)/80時間●照射距離:【充電池使用時】強/61m中/43m弱/19m【アルカリ電池使用時】強/50m中/36m弱/16m●バッテリー充放電回数:500回
アズワン品番68-1840-51
1個
¥7,500
税込¥8,250
3日以内出荷
。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)
アズワン品番65-9276-91
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です。耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応。手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm
付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード
材質樹脂ポリカボネート、ABS
寸法(mm)67×48×55(H)
質量(g)55(電池含まず)
ベルト幅(mm)25
電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売)
光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED)
電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック
使用電池リチウムイオン電池
照射モード点灯
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7914-35
明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック
防水保護等級IPX4
1個
¥7,690
税込¥8,459
8日以内出荷
『ライト 診察器具』には他にこんなカテゴリがあります
- ペンライト 診察器具
- ハンディライト 診察器具
- 照明灯 診察器具
- ヘッドライト 診察器具
- 予備電球 診察器具
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。