絞り込み
ブランド
  • Avanto Lifestyle
  • エスコ(9)
  • ストリームライト(3)
  • アズワン(2)
  • ウェルチ・アレン(2)
  • WALTHER(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ウィキャン(1)
  • 片山利器(1)
  • ブレインストリーム(1)
  • Richbond(1)
  • ルミテック日本(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
チェストライト X002シリーズ Avanto Lifestyleチェストライト X002シリーズAvanto Lifestyle
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です着用中にズレ落ちる心配がありません。明るさを2段階で切り替えることが可能です。ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。野外、暗所、夜間での作業に。
仕様●明るさ(lm):250/180●色:黒●幅(mm):60●奥行(mm):20●高さ(mm):50●電源(V):専用充電池●最大点灯時間(h):3~4●保護等級:IP54●電池容量(mAh):1600●光源:前:LED×1灯 後:LED×9灯●電源:専用充電池●最大点灯時間:3~4時間●充電時間:4時間●ベルト長さmm:1100~1800●保護等級:IP54●色温度:6000K●照射角度:固定●材質/仕上:本体/樹脂●セット内容/付属品:充電用USBケーブル●LEDは直視しないで下さい。●原産国:中国●コアズワン品番67-2270-87

ライト 診察器具』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト 診察器具