ヘッドライト 診察器具 :「LEDワーク ライト」の検索結果
関連キーワード
暗い場所での作業に。面発光で広角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載。柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット!。ズレにくい!2wayポリシリコンバンド。シリコン側:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する。ポリエステル側:髪にからまない
仕様●使用電球(交換不可):COB白色LED●連続点灯時間:約3時間(HIGH)/6時間(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時●全光束:最大約220Lm(HIGH)/110Lm(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。●使用環境:5~40℃●防水規格:IPX3●電源:単4形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)●質量:約80g(電池含まず)●付属:乾電池式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1、取扱説明書×1
アズワン品番65-9967-84
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
『ライト 診察器具』には他にこんなカテゴリがあります
- ペンライト 診察器具
- ハンディライト 診察器具
- 照明灯 診察器具
- ヘッドライト 診察器具
- 予備電球 診察器具
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。