ISO感度グループFの高速X線フィルムを使用した口内法撮影用パケットです。明室、常温で撮影から現像までの処理が可能です。現像45秒と、洗浄、乾燥の短時間で処理が可能です。原料フィルムは、国内一流メーカーの製品を使用しており、鮮明な画質と諧調の仕上がりを保証します。パケット対応の口内法撮影補助具に装着し、患者の歯越しに X線を露光します。市販汎用の現像液をシリンジで注入しパケット内で現像ができます。22~25℃が推奨されますが、厳密な管理は不要。
用途口内法X線撮影に使用します。
仕様【増感スクリーン】ノンスクリーンタイプ
寸法(mm)パケット:34.4×45.8×1
電流(mA)X線管:0.5~1.5
ISO感度設定グループF
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000301
フィルム寸法(mm)30×40
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
『専門診療・科目別』には他にこんなカテゴリがあります
歯科用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。