業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-701。〇業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇3段階の強さ設定可能。〇5モードの磨きコースを搭載。〇完全防水 IPX7。〇歯ブラシ3本付属。〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書
電圧(V)DC 3.7
消費電力(W)1.8
本体寸法(mm)235×25×25
使用時間(分)約600
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1200
運転モード5種類
防水性IPX7
振動数(回/min-1)38000
業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-801。〇高性能モーター搭載により、業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇完全防水 IPX7。〇歯ブラシ3本付属。〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書
電圧(V)DC 3.7
消費電力(W)1.8
本体寸法(mm)243×31×31
使用時間(分)約160以上
充電時間(時間)約3~5
バッテリー容量(mAh)600
運転モードClean、Polish、Milder、White、Mascare
防水性IPX7
振動数(回/min-1)38000
業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-850。〇高性能モーター搭載により、業界最高クラスの振動数 44,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇4モードの磨きコースを搭載。〇2分毎のスマートタイマーを搭載。〇完全防水 IPX7。〇デュポン社製ソフト歯ブラシ3本付属。〇ワイヤレスで簡単に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、取扱説明書
電圧(V)DC 3.7
消費電力(W)2
本体寸法(mm)249×24×24
使用時間(分)約120以上
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)600
運転モードClean、Milder、White、Mascare
防水性IPX7
振動数(回/min-1)[Clean]37,000、[Milder]28,000、[White]28,000~44,000、[Mascare]29,000
業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-880。〇磁気浮上式モーター採用により、業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇2分毎のスマートタイマーを搭載。〇完全防水 IPX7。〇デュポン社製ソフト歯ブラシ3本付属。〇充電スタンドで簡単に充電できる、タッチ充電スタンド付き
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、取扱説明書
電圧(V)DC 3.7
消費電力(W)2
本体寸法(mm)246×29×29
使用時間(分)約180以上
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)1,200
運転モードCLEAN、WHITE、REFRESH、GUM CARE、POLISH
防水性IPX7
振動数(回/min-1)[CLEAN]38,000、[WHITE]35,000、[REFRESH]34,000、[GUM CARE]32,000、[POLISH]33,000
『専門診療・科目別』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。