歯科用品 :「ホワイトニング」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
1個(2本)
2,390 税込2,629
翌日出荷

1個(4本)
4,390 税込4,829
3日以内出荷

EUを中心に世界30か国で販売。過酸化化合物(過酸化水素/過酸化尿素など)、フッ素不使用。歯ブラシに存在する微生物や細菌を殺菌。
用途LEDによるホワイトニング 容量(g)92
1本(92g)
1,188 税込1,307
4日以内出荷

プレミアムプラスジャパンイントラオーラルチークリトラクター
開口状態を保ち、中央部分で舌の動きも抑えられるリトラクター。オートクレーブタイプ、ディスポーザブルタイプをご用意。オフィスホワイトニング時の開口におすすめです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個ほか
2,288 税込2,517
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イオン効果と音波振動で理想的な歯周ケア。機能性を追及した最上位モデル。歯や歯ぐきにやさしい歯周ケアに最適な振動数の「クリーン」モードのほか、マッサージやホワイトニングなど、ニーズに合わせて4つのモードが選べます。手磨きと同じように磨けるやさしい振動でも、イオン効果で歯垢をスッキリ落としてツルツルの歯に。歯周ポケットにもやさしく入り込む抗菌極細毛の付属ブラシのほか、手磨き用イオン歯ブラシ KISS YOU の多彩な替えブラシからお好みのブラシを付け替えてもお使いいただけます。
仕様●その他の付属品:USB充電器●付属ブラシ:抗菌極細毛ブラシ(レギュラーヘッド)3本●防水性能:IPX7 質量(g)約84※ ブラシ含む。 電源USB充電式 4時間フル充電(約25日間使用可能) ※ 1日2回、2分間使用した場合。 振動数クリーン:約22,000ストローク/分、ホワイトプラス:約26,000ストローク/分 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)230×24.4×28※ ブラシ含む。
1台
16,800 税込18,480
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【iO9 舌クリーンを含む、お口歯ぐきのトータルケア向け: 7モード】 歯、歯ぐきに加え、舌クリーン機能搭載。お口全体ケアができる7モード。【お口を死角なく立体検知】 iO9/iO10は、歯の外側内側かみ合わせ面まで16エリアに分割し、磨き残しをガイド。【コンパクトな丸型ブラシ】 歯を1本1本包み込み、奥歯や歯ぐきのキワまで歯垢除去。【たった2分で歯科クリーニングのような磨き上がりに】 秘密は、歯科クリーニング器具着想の独自の「丸型回転」。【プレミアム音波水流ブラシと比べて、約1.5倍歯ぐきのキワの歯垢を除去】 水に溶けにくい歯垢を物理的にこすり取る。歯ぐきの健康を促進することに成功。※アルティメイトクリーンを搭載したオーラルB iOシリーズ、プレミアム音波水流ブラシを比較した医療機関テストに基づく。【カラーディスプレイ+3時間でフル充電】 iO8, iO9, iO10は、歯科医推奨の2分間を振動+カラーディスプレイでお知らせ機能に加え、約3時間でフル充電。さらに、海外充電(~240V)対応。7モード: 標準クリーン、やわらかクリーン、ホワイトニング、しっかりクリーン+歯ぐきケア、超やわらかクリーン+舌クリーン。
仕様●フル充電までの最大所要時間:最大3時間●付属ブラシ:iOアルティメイトクリーン1本、iOジェントルケア1本●連続使用時間※1日2回、各2分間使用した場合:12日間 使用可能電圧(V)充電器:AC 100~240対応、トラベルケース:AC 100~240対応
1台
49,800 税込54,780
5日以内出荷

医療機器メーカーが手掛けた今までに無かった全く新しいLEDライト歯ブラシ、LEDライト歯ブラシは青と赤のLEDを使った最先端歯ブラシです。5分間ブラシ部分がLEDライトにより光り、正しいブラッシング習慣に導きます。毎日5分間のブラッシングケアがあなたの健康を保ち、笑顔に自信を与えます。LED歯ブラシLT-33は、青/赤のLEDを使用。ダブルのLED波長と多くの機能が搭載。スリムなデザインと自然なグリップ感、高品質の極細毛ブラシ。さらに安心の防水設計です。LT-33はタイマーとして5分間動作します。LEDが消えるまでブラッシングを続けることで、適切なブラッシング習慣を身に付けることができます。また、極細毛のブラシで歯茎に優しく、歯石除去に適しています。LT-33が、あなたの口腔環境を整える手助けをします。01 BLUE light LED、約470nm波長のブルーライトは歯科医で行われるホワイトニングに使用されることが多く、家庭用では光触媒特性のある歯磨き粉等(酸化タングステン等)と併用することで歯の黄ばみ着色の除去に役立つLEDと言われています。02 RED light LED、620mn波長の近赤外線の赤色LEDは細胞を活性化させる特性があるといわれており、美容マスク等にも使われます。歯ぐきの血行を促進し、炎症抑制や知覚過敏の緩和に役立つのではという研究が進められています。※本製品による効果効能を保証するものではありません。03 コンパクトかつ軽量なLED歯ブラシ、多機能になるほど、重くなってしまう電動歯ブラシ。ですが、このLT-33は様々な機能を搭載しつつも、軽さを維持。デザイン性も優れた商品です。04 優れた防水機能、IPX7認証を受けた防水設計です。水洗い洗浄が可能です。05 充電式でコンパクト、USBによる充電でコンパクトにお使いいただけます。一度充電すれば、2ヶ月間使用することが可能です。(1日2回使用時)軽くてコンパクトで、充電式。持ち歩きにもピッタリの商品です。06 ブラシ交換で長期間使用可能、ブラシのみのヘッドのみ交換が可能です。ブラシのみの購入が可能なので、経済的に長期間ご使用いただけます。ブラシの交換方法(乾燥した状態で交換してください)、1. ブラシ下の3分の1の部分を持ちます、2. 歯ブラシ本体とブラシをひっぱるように分離させます(ブラシをつかみ上に引き上げるように取り出します)、3. 新しいブラシを枠に合わせて差し込み後押します。4. 水分が残っている状態では、摩擦力が強くなり交換が困難になる場合がございます。※ブラシの交換サイクルは、約1ヶ月ですが使用回数に応じて異なる場合があります。5分歯ブラシLEDを使用する方法、1. 本体中央のLED電源ボタンを、短く一度押します。2. 5分間(ブルー+レッド)LEDが点灯します。3. LEDを強制的に終了する場合は、電源ボタンを短く1回押します。充電方法Micro 5 pinケーブルを利用して充電が可能です。バッテリー不足時には、赤LEDが5回点滅します。充電中は赤LEDが点滅し、緩衝時にはブルーLEDが維持されます。※急速充電には対応していません。
仕様●LEDの波長:RED LED×2/615~635nm、BLUE LED×3/464~480nm●充電電源:DC5V/1A(micro 5pin)●充電時間:約1時間以内●内蔵バッテリー:Li-Polymer 3.7V 120mAh●1回の使用時間:5分●防水等級:IPX7●使用時間:2ヶ月以内(1日2回/5分の動作基準)●主な材質:歯ブラシ本体/ABS樹脂・PC、ブラシ/PBT●ブラシ規格:0.18(某口径)×9(幅)×21(縦)×12(高さ)mm●歯ブラシ本体規格:13(胴)×189(長さ)mm●重量:19.5g
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯垢をたたき落す3D丸形回転で虫歯の原因、歯垢を除去。最大99.7% より優れた歯垢除去力で、健康的な歯ぐきへ。ブラシ圧が強すぎる場合には自動的に上下運動をストップする過圧ストッパー付き。クリーンモード、やわらかクリーンモード、ホワイトニングモードの3モード搭載。
シリーズオーラルB
1個(1本)
5,990 税込6,589
当日出荷

90%の子供が長く磨けるように!歯磨きが終わるとポケモンをゲットできる楽しいウェブコンテンツでお子様の歯磨き習慣をサポートします。お子様用の小さいブラシヘッドが、歯にピッタリフィットして回転。通常の回転モードに加えて、乳歯にも安心のやわらか回転モード、ホワイトニングモードの3モードを搭載。力を入れすぎると上下運動がストップする過圧ストッパー付きで、歯ぐきを傷つけません。ポケモンシール付き。
シリーズオーラルB
1個(1本)
5,990 税込6,589
8日以内出荷

除菌が出来る音波振動歯ブラシ。30秒ごとに歯磨き時間の目安をお知らせ! 2分で歯磨き完了。差し歯・インプラント・ブリッジ・矯正器具にも使えます。使用後はケースに入れてUV除菌。10分間で99.8%の除菌 (。すべての菌に効果があるわけではありません)。4つのモード搭載:クリーンモード、ソフトモード、ホワイトニングモード、マッサージモード
用途デンタルケア、オーラルケアに。虫歯対策/音波歯ブラシ/除菌/UV除菌/コンパクト清潔/綺麗/お知らせタイマー/電動/紫外線除菌 セット内容本体×1、替えブラシ×3 消費電力(W)2.2-3.5 電源AC100-240V(50/60Hz) 振動数(回/min-1)最大4000
1本
6,990 税込7,689
6日以内出荷