水流で歯間をすばやく洗浄用途に合わせて選べる5つのモード
防水仕様(IPX7)
角度調整しやすい360°回転ノズル
分かりやすい電池残量表示
水温、水のミネラル濃度を表示
メモリー機能搭載(電源ON時に前回と同じモードで開始します)
付属品ノズル2個、USBケーブルtype‐C
材質ABS樹脂
電源充電式リチウムイオン電池1800mAh
表示3種類(水温:TEMP/ミネラル濃度:PPM/電池残量:%)
連続使用時間75秒(満水NORMALモードで使用の場合)
オートパワーオフ2分
吐出量(mL/min)290(STRONGモード使用の場合)
充電時間(時間)6(空の状態から満充電まで)
使用可能回数25回(1回2分STRONGモードで使用の場合)
水タンク容量(mL)300
洗浄5モード(STRONG/NORMAL/SOFT/PULSE/CHILD)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
タンクは250mlの大容量です。3段階で水圧調整が可能です。アタッチメントは4種類あり、そのいづれもが360度の回転が可能です。歯間洗浄ノズルは日常的に使用し、歯間の洗浄に最適です。歯周ポケット洗浄ノズルは歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)を洗浄するのに最適です。舌クリーナーノズルは舌表面の汚れを落とすのに最適です。ブラシノズルは歯と矯正器具の隙間に差し込み、洗浄するのに最適です。ご家庭での使用のみならず、旅行などお出かけにも最適です。また、ペットのお口ケアにも使えます。
用途歯間、舌の表面の洗浄に。ペットの口腔内の洗浄に。旅行などお出かけ時の携帯品に。
付属品充電ケーブル、ノズル×4、取扱説明書
容量(mL)250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×220×87(ノズル除く)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間お買い上げ日より6か月
充電時間(時間)約4
入力電源5V/1A
バッテリー容量(mAh)1100
使用時間(時間)約2
回転角度(°)360(ノズル)
防水IPX7
バッテリー容量(Wh)4.07
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
歯ブラシで取れない汚れを強力に洗浄!!。歯と歯の間の磨き残しを減らして虫歯や歯周病・口臭の予防に!!。こんなお悩みの方にオススメ!歯の隙間につまって取れない…、磨いたのに食べカスが…、歯みがきしたのにネバつく…、口臭が気になる…。歯・歯茎を傷つけにくく、汚れスッキリ!。笑顔輝くステキな歯へ。ボタンを押すだけの簡単操作!。3種の水流パターン・USB充電式。3ヵ月間保証書付き
材質ABS、他
消費電力(W)3.5
電源USB充電式
定格電圧(V)DC3.7
寸法(cm)本体:(約)6×6×14.5
機能水圧パターン3種(弱・強・パルス)
充電時間(時間)約2
水タンク容量(mL)250
タンクが無いので軽くて扱いやすい!。歯ブラシでは取り切れない汚れを高速ジェット水流で取り除きます。先端ノズルは歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用の4種類あるので用途に合わせてお口爽快!。水はペットボトルやコップに入れて使うので、軽量で扱いやすいです。水流は強・弱・フラッシュ(強・弱繰り返し)の3段階設定できます。充電式なので操作しやすい。
セット内容本体、ACアダプター、USB充電ケーブル、先端ノズル×4(歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用)、ホース
材質ABS樹脂
質量(g)(約)145(チューブ含む)
寸法(cm)[直径×長さ]本体:(約)3(底面)×25(ノズル7.5)、チューブ:(約)1.5(先端)×81(先端含む)
連続使用時間(分)約90
充電時間(時間)約1
1個
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去
業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器!
口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防
お風呂で使える
防水設計IPX7相当
大容量タンク310ml
4段階の水流パターン
一回の充電で約40回使用
付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂
質量(g)300
消費電力(W)6
定格電圧 DC V3.7
寸法(cm)7×24.1×8.4
タンク容量(mL)310
充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)
防塵防水性能IPX7
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)
連続使用回数約40回
バッテリー寿命約500回(充放電回数)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
「DIY」モードでお好みの水圧を8段階から設定可能。設定した水圧は電源を切っても引き継がれます。持ち運びやすいハンディタイプの口腔洗浄器。1分間に最大約200mlの吐出量(Highモード時)。用途に合わせて選べる3モード。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。本体吸水口にノズル1本収納可能。電池残量表示。専用充電ケーブル/ノズル2個付
付属品ノズル2個、専用充電ケーブル
質量(g)約220(ノズルを含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×49×142(収納時)、約76×49×267(ノズルを含む使用時)
吐出量(L/min)約200(Highモード)
充電時間空の状態から満充電まで約2.5時間
内蔵電池充電式リチウムポリマー電池 3.7V 1100mAh
防水仕様JIS C 0920 IPX7
関連資料(2.21MB)
使用可能回数約20回(Highモード、約2分稼働)
水タンク容量(mL)約150
1個
¥4,988
税込¥5,487
6日以内出荷
舌洗浄に対応したノズル付。3段階から選べる水圧レベル。用途に合わせて選べる3モード。タンクの水が空になるとオートオフになる水切れ検知機能付(スタンダードモード時のみ)。洗浄時間の目安を一時停止でお知らせ(30秒お知らせ機能)。最大約210ml/minの吐出量(スタンダードモード、水圧強時)。水タンクを取り付けたまま給水できる給水口。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。専用USBケーブル/ノズル・舌用ノズル各1個
付属品ノズル・舌用ノズル各1個、専用USBケーブル1個
質量(g)約250(ノズルを含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×73×303(ノズル取付時)
吐出量(L/min)約210(スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)
充電時間空の状態から満充電まで約3時間
内蔵電池充電式リチウムイオン電池3.7V 1400mAh
防水仕様JIS C 0920 IPX7
関連資料(2.26MB)
使用可能回数約20回(12分、スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)
水タンク容量(mL)約250
1個
¥5,988
税込¥6,587
6日以内出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
7日以内出荷
X(エックス)型の4方向に広がる水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり落とします。矯正器具にもご使用いただけます。
クリーンモードとディープクリーンモードの2つから選べます。
一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングが分かりやすく、歯間全体をきれいにします(ディープクリーンモードのみ)。
ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。水タンクには1回分(約550ml)の水が入ります。
給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。
色ホワイト
本体質量(g)700
本体幅(mm)135
本体寸法(mm)奥行90
本体高さ(mm)185
付属品スタンダードノズル1本、カドストリームノズル1本、電源アダプタ
1個
¥19,900
税込¥21,890
5日以内出荷
いつでもどこでも、おしゃれにオーラルケア。携帯できるウォーターフロス。
片手で握れるほどのコンパクトサイズ。人間工学に基づいた持ちやすいデザインで、マットな質感でさらに持ちやすく。
3つの水流モード(通常モード・ソフトモード・パルスモード)で効果的な口腔ケア。
毎分最大1600回の高周波水流パルスが歯間や歯ぐきに届き、歯ぐきの健康を守ります。
IPX7相当の防水性能。丸洗いやお風呂での使用もできます。75dbの静音設計。
USB充電式。5時間充電で、約50分(1日1分X2回として25日間)使用できます。
用途オフィスなどで。ランチのあとの口腔ケアに。歯の矯正をされている方に。
付属品ノズル2本、USB充電ケーブル、収納袋、クロス
幅(mm)65
高さ(mm)210
奥行(mm)45
消費電力(W)8
定格電圧(V)5V DC
本体質量(g)223
使用時間フル充電後、通常使用で約30日(1日2回、1分間使用した場合)
タンク容量(mL)120
動作モード通常/ソフト/パルス
・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去。 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)。・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)。・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます。 クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)。 の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる。 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、。 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える。 ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)。・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる。 ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、。 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去。 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい。 ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き)
幅(mm)68
質量(kg)0.29
電圧海外対応可能(AC100-240V)
高さ(mm)306
奥行(mm)68
電源充電式
設定方式強さ:3段階
充電時間(時間)約8
モードクリーンモード、ディープクリーンモード
1充電当たりの作業量21分
『専門診療・科目別』には他にこんなカテゴリがあります
歯科用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。