「医薬品医療機器等法」から絞り込む
輸液剤用ドライタイプ保温器 WARM-KEEPIT HH108RA-Bシリーズ生田産業42日以内出荷から62日以内出荷
温まるまでの時間は約2~3時間、容量の異なるソフトバッグ・ボトル、CTシリンジも同時に入れる事ができます。大きな容器を入れる場合、棚板および仕切を取り外して使えます。24時間タイマーで使わない時間帯は停止できます。
電源AC100V 50/60Hz安全装置過熱/過電流防止/扉開け時ヒーターOFF回路・漏電ブレーカー電源コード(m)3温度精度設定:+0、-1.5℃機能タイマー(24時間)温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温+4~56温度設定単位0.1℃
『輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります
輸血・採血・点滴関連商品 の新着商品
ページ: 1/ 3