デジタル屈折計アズワン翌々日出荷
自動温度補正機能付です。
寸法(mm)115×58×30測定範囲血清蛋白/0.0~12.0、尿比重/1.000~1.080質量(g)165測定精度血清蛋白/±0.1%、尿比重/±0.001%アズワン品番7-5074-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000025防水性IP67医薬品医療機器等法一般医療機器
臨床屈折計アズワン17日以内出荷
光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。
血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。
電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。
寸法(mm)85×205×190質量(kg)1.25(電池除く)電源単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売)目盛【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600アズワン品番7-5086-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000016医薬品医療機器等法一般医療機器
『計測・測定機器』には他にこんなカテゴリがあります