栄養管理測定器具 :「医療用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動温度補正機能付です。
寸法(mm)115×58×30 測定範囲血清蛋白/0.0~12.0、尿比重/1.000~1.080 質量(g)165 測定精度血清蛋白/±0.1%、尿比重/±0.001% アズワン品番7-5074-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000025 防水性IP67 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
28,900 税込31,790
翌々日出荷

アズワン臨床屈折計
光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。 血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。 電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。
寸法(mm)85×205×190 質量(kg)1.25(電池除く) 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売) 目盛【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600 アズワン品番7-5086-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
84,900 税込93,390
17日以内出荷