絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- NIPRO(ニプロ)(12)
- SunMed(22)
- TERMO(テルモ)(5)
- Welllead(3)
- アバノス・メディカル(5)
- アルケア(2)
- エフスリィー(2)
- クリエートメディック(10)
- コクゴ(2)
- トップ(5)
- ナビス(アズワン)(2)
- ファイコン(90)
- メドライン・ジャパン(5)
- メリットメディカル・ジャパン(2)
- 住友ベークライト(12)
- 出雲ゴム工業(17)
- 原田産業(3)
- 松吉医科器械(6)
- 牧口ゴム(10)
- ブランドをもっと見る
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

飴ゴム管 (スーパーテックス)
松吉医科器械(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(1m)当日出荷明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。材質天然ゴム色飴
ポアロン透明チューブ
クニイ¥2,398~税込¥2,638~1個(20m)ほか当日出荷から11日以内出荷病院用として厳選された材料を用いた透明性・柔軟性・フレキシブル性・耐久性を有するチューブです。 オートクレーブ滅菌(120℃以下・20分)が可能で、耐薬品性にも優れ、長期間本来の柔軟性・弾力性を保ちます。材質軟質ポリ塩化ビニール
気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm
原田産業(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(30枚)翌々日出荷・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。 ・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。材質ハイドロロックス寸法(mm)50×65使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月アズワン品番8-1971-01
気管孔フィルター用 03188シリーズ
原田産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10枚)翌々日出荷喉頭摘出された方の気管孔呼吸のためのエプロンタイプのフィルタシステムです。二層のマイクロファイバーフィルターにより、フィルター性能と保湿性に優れています。紐を通した留め具を動かすだけで簡単に長さを調整できます。
ニプロ スネークチューブ,NSK-1
NIPRO(ニプロ)¥4,798税込¥5,2781巻4日以内出荷カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
ピュアバリア モイストジェル 60g
グランメイト¥2,490税込¥2,7391個翌々日出荷用途気管挿管チューブの固定、点滴固定チューブ貼付、ストーマ周辺部、胃ろうのテープ固定、人工透析シャント部仕様高保湿処方アズワン品番8-8342-01配合成分(アクリル酸ブチル/イソプロピルアクリルアミド/ジメタクリル酸PEG-18)クロスポリマー・シャクヤクエキス・オウレンエキス・オウゴンエキス等
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥3,298税込¥3,6281箱(20個)翌々日出荷●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス)材質PVC(塩化ビニル樹脂)規格TYPE Aアズワン品番7-1865-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
MICボーラスストレート接続チューブ 胃瘻 接続チューブ 0123シリーズ
アバノス・メディカル¥6,398税込¥7,0381箱(5本)当日出荷●フィーディングポートに蓋がなくボーラス投与に適しています。素材PVC(ポリ塩化ビニル)
内視鏡用アダプタ
ファイコン¥1,298~税込¥1,428~1個ほか6日以内出荷から7日以内出荷●内視鏡アダプタ(チューブ・ボタン専用)を接続して、一方弁を開き、弁を傷めることなく内視鏡をスムーズに挿入できます。 ※18Fr以上の胃瘻チューブ・ボタンでご使用ください。●エアー注入用ポンプを接続して、内視鏡挿入時にエアーを胃内に注入することができます。
ニプロ スネークチューブ,NSK-0
NIPRO(ニプロ)¥5,398税込¥5,9381巻4日以内出荷カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ6×外径10mm×10m巻
出雲ゴム工業¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)6滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)10耐熱温度(℃)200
ユーシン ラセン入気管内チューブ カフ付 5本入 1521シリーズ
ユーシンメディカル¥24,980税込¥27,4781箱(5本)4日以内出荷シリコーン製のラセン入気管内チューブで、吸引チューブの滑りに優れ、適度な柔軟性があり、折れ(キンク)や圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発された商品です。ラセン入り(ステンレス)なのでX線にて位置を容易に確認できます。全サイズに専用のスタイレットがセットされています。ワンステップで適度な角度をつけることができ、スピーディで安全確実な挿管が可能です。※特定保険医療材料請求分類:気管内チューブ(カフあり・上部吸引機能なし)仕様●カフ付きタイプ●内径(mm):4.0●外径(mm):6.1●サイズ:18Fr●材質:チューブ/シリコーンゴム・ステンレス、スタイレット/ステンレス・PVC(塩化ビニル樹脂)・シリコーンゴム●ラテックスフリー●X線造影ライン入り●滅菌方法:EOG滅菌(個包装)●付属品:スタイレットアズワン品番65-8749-26
クリニートラキガード 気管切開チューブ固定ホルダー
クリエートメディック¥30,980税込¥34,0781箱(20個)4日以内出荷気管切開チューブのコネクタ部をOリングで抑えてチューブの飛び出しを防ぐ。呼吸回路のコネクタ部をマジックテープが固定してコネクタの脱落を防ぐ。首回り18cmから46cmまで適応アズワン品番64-8868-25
メドライン気管内チューブ(カフ付)
メドライン・ジャパン1箱(10本)翌日出荷から9日以内出荷気管壁への損傷を抑えるハイボリューム・ロープレッシャーカフ付。先端は挿管時の損傷を防ぐメルト加工を施しています。EOG滅菌済。材質ポリ塩化ビニル区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00197000有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)非コール形換気用気管チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エクステンションチューブ EXシリーズ
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から15日以内出荷材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000一般的名称延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エックステンションチューブ
トップ1箱(50本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷輸液・輸血の際の延長用チューブです。色半透明医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000一般的名称延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
JPSシリコンチューブ
JPS¥2,998税込¥3,2981パック(10本)5日以内出荷ピアストラブルの際、ピアスホールに挿入することでホールを塞ぐことなく患部を処置することができる柔らかいチューブです。ホールに挿入したチューブがドレーンの役割を効果的に果たします。長さ(mm)140
痰受けポケット(気管切開者用・すぱっと)
アズワン(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(30個)翌々日出荷付属品凝固紙×30枚材質表面/軟質PE(ポリエチレン)、裏面/不織布寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×10アズワン品番8-7831-01
気管孔フィルター(ブキャナンシャワーシールド) 235×400mm
原田産業¥2,298税込¥2,5281枚翌々日出荷材質ポリエステル・表面PU(ポリウレタン)加工寸法(mm)235×400アズワン品番8-1974-01洗濯方法洗濯可
クラウンライトエコチューブ
コクゴ¥889~税込¥978~1個(1m)ほか当日出荷から11日以内出荷環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
チューブホルダー NVTHシリーズ
ナビス(アズワン)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷気管内チューブ・ラリンゲルマスクなどを素早く容易に固定できます。バイトブロック付きのためチューブの閉塞や破損を防ぐことができます。ストラップおよびマウスピース内側のフォームはソフトな材質を使用しています。仕様ラテックスフリー材質マウスピース/PP(ポリプロピレン)、フォーム/EVA(エチレン酢酸ビニル共重合体)、ストラップ/ポリエステル寸法(mm)マウスピース/114×43×65、ストラップ/22×540、チューブ挿入開口部/19医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000090医薬品医療機器等法一般医療機器適合チューブ径(Φmm)6~18
ドレーンチューブ固定用パッチ 10セット入
ナビス(アズワン)¥3,898税込¥4,2881箱(10セット)当日出荷扱いが容易な固定具です。通常の固定用テープとは異なり作業時間の短縮が可能です。必要最小範囲での貼り付けのため皮膚へのダメージも最小限です。材質基材/不織布テープ(3m)、固定具/TPU質量(g)約1.8基材基材径(mm):Φ60交換目安最長約2日 ※皮膚の状態によってご判断ください。アズワン品番8-610-01適合径範囲5-40FR
RUSCH 気管内チューブスタイレット 1箱 10本入 503000シリーズ
東レ・メディカル¥29,980税込¥32,9781箱(10本)5日以内出荷●従来の金属製スタイレットに比べ、軽く容易に形状変更が可能です。●用途:気管チューブ挿管する際のスタイレットです。●製造販売元:テレフレックスメディカルジャパン株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000039医薬品医療機器等法一般医療機器
経腸栄養用エクステンションチューブ EXチューブ EOG滅菌済 50本入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥15,980税込¥17,5781箱(50本)6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます●経腸栄養セットや注入器と、栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044医薬品医療機器等法一般医療機器
食道拡張用バルーンカテーテル 2本入
クリエートメディック¥9,998税込¥10,9981箱(2本)4日以内出荷狭窄部を拡張させる拡張バルーン。バルーンの位置が透視下で確認できる造影リング。狭窄部でカテーテルを固定させる固定バルーン。透視下で造影リングが食道入口部(狭窄部)を越えるまでカテーテルを挿入する。赤色のバルブから最大5mLのエアーを注入して固定バルーンを拡張させ狭窄部にアンカーさせる。青色のバルブから最大20mLのエアーを注入して拡張バルーンを拡張させ狭窄部を広げる。仕様16Frサイズ16Fr有効長(mm)600アズワン品番67-7080-95最大容量(mL)固定バルーン:5、拡張バルーン:20医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000023医薬品医療機器等法一般医療機器
RUSCH ゲデルエアウェイ 1箱 10個入 124700シリーズ
東レ・メディカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)5日以内出荷●経口気道に沿った形状です。●用途:短期的使用を目的として、ガス交換又は吸引時に気道の開存性を維持するために口腔に挿入するチューブです。舌による気道閉塞の防止に有用です。●製造販売元:テレフレックスメディカルジャパン株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000037医薬品医療機器等法一般医療機器
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥4,598税込¥5,0581箱(20個)当日出荷ロック部が回転するため接続時にチューブがねじれません。仕様(投与器具側/カテーテル側)新規格(メス)/既存規格(メス)材質PP(ポリプロピレン)規格TYPE B フリーアズワン品番7-1865-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
経腸栄養バッグ EOG滅菌済 25枚入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●片手で開閉でき、充填口が広いため経腸栄養剤などを充填しやすくなっています。●閉まったことを音でも確認できるジッパーを使用しています。医薬品医療機器等法一般医療機器
MIC接続チューブENFitコネクタ 胃瘻接続チューブ 5本入 014シリーズ
アバノス・メディカル¥6,398税込¥7,0381箱(5本)当日出荷材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000210医薬品医療機器等法一般医療機器
MIC直角接続チューブ 胃瘻 接続チューブ 0121シリーズ
アバノス・メディカル¥6,398税込¥7,0381箱(5本)当日出荷●フィーティングポートとサイドポートに蓋がついています。素材PVC(ポリ塩化ビニル)
アンカーファスト 29799 12セット
アルケア¥29,980税込¥32,9781箱9日以内出荷粘着テープを使わずに気管内チューブを簡単に固定できる気管内チューブ固定具です。ロック式保持クランプ、粘着剤付チューブストラップ、滑り止めスパイクが気管内チューブを確実に保持します。移動可能 なシャトルクランプにより気管内チューブを左右に移動できます。29788はアンカーファスト用のネックストラップの単体販売です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000076医薬品医療機器等法一般医療機器
アンカーファスト ネックストラップ 29788 4コ
アルケア¥3,198税込¥3,5181箱9日以内出荷アンカーファスト用のネックストラップの単体販売です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000076医薬品医療機器等法一般医療機器