点滴ガートル :「キャスター付き」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
掛台下には水滴受けを装備しています。
キャスター付きで移動が簡単です。
フック12本架
材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)5.5
サイズ535×535×1190~1590mm
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)
アズワン品番8-8930-01
1台
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
ダンパーと大型双輪キャスター付きの安心設計です。
高さ調節ネジを緩めると、支柱内の空気が圧縮されることにより、上部支柱がゆっくり安全に降下します。
大径・幅広の双輪キャスターを使用していますので、移動時に床の溝等への落ち込みを防ぎます。
組み立て式(要工具)。
材質支柱・脚/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)480×480×1450~2300
質量(kg)6
パイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)75
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
フック2本架
材質ステンレス(SUS430)
『輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 駆血帯
- 注射台
- 上肢台
- 採血台
- 点滴ガートル
- 輸血・採血・点滴関連商品
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。