点滴ガートル :「キャスター付き」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
材質(キャスター)エラストマー製
パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25
キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
寸法(Φ×mm)534×1120~2030
ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
質量(kg)4.6
支柱径(Φmm)上部/16・下部/25
寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030
色ピンク
フック2本
アズワン品番7-1225-03
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
未使用時は折りたたんでコンパクトに。耐薬品性の高いステンレス製です。折りたたんでも安定して自立します。点滴架は自由に高さを調整することができます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約20
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×1000~1600
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×236×1180~1600
アズワン品番7-8394-01
足パイプ径(Φmm)25
ハンガー5本
1台
¥205,000
税込¥225,500
翌々日出荷
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体フレーム・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
材質(キャスター)エラストマー製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
材質(キャスター)エラストマー製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
『輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 駆血帯
- 注射台
- 上肢台
- 採血台
- 点滴ガートル
- 輸血・採血・点滴関連商品
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。