点滴ガートル :「点滴台」の検索結果
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)
サイズ460×460×1200~2000mm
キャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製
パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
フック2本架
仕様組み立て式(要工具)
材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)2.7
サイズ約Φ550×1230~2160mm
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
フック2個
材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)
質量(kg)約7
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
未使用時は折りたたんでコンパクトに。耐薬品性の高いステンレス製です。折りたたんでも安定して自立します。点滴架は自由に高さを調整することができます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約20
材質(キャスター)エラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×400×1000~1600
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付き)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×236×1180~1600
アズワン品番7-8394-01
足パイプ径(Φmm)25
ハンガー5本
1台
¥205,000
税込¥225,500
翌々日出荷
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体フレーム・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
材質(キャスター)エラストマー製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
作業スペースが広々使えるスッキリした作業台です。輸液バッグなどを掛けるフックは、位置を調整できます。別売のアルティアトレーやステンレスバスケットなどを収納することができます。
材質本体・点滴架台/アルミニウム、天板/メラミン化粧合板
材質(キャスター)エラストマー製
天板高さH(mm)900
キャスター径(Φmm)125(2輪ストッパー付き)
既存の点滴台にメラサキュームが簡単にセットできます。
どの点滴台にも付けられ、工具を使わず簡単に取り付け、取り外しができます。
上下で挟み込み、しっかりと固定できます。
1台
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
病院でお使いの歩行器と点滴台を連結し、歩行器を用いたリハビリ時の安全性を高めます。介助者が点滴台を持つ必要がなく、患者のサポートに専念できます。点滴棒の径25mmの点滴台、パイプ径25mmの歩行器にご使用いただけます。本製品使用にあたっては必ず介助者の付き添いが必要です。
材質ステンレス、プラスチック
寸法(mm)365×110×100
質量(g)500
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)接続対応:点滴台/25、歩行器/25
アズワン品番65-9143-96
1個
¥33,980
税込¥37,378
15日以内出荷
施設の点滴台と車椅子をそのまま活用でき、連結することで車椅子を両手で押せることにより搬送時の安全性向上および患者、介助者の負担軽減につながります。介助者が点滴台を片手で操作する必要がなく車椅子を両手で押せるため、特に体格の大きな患者や、複数の医療機器を必要とする患者の搬送時に効果を発揮します。点滴台の装着を簡単・確実に行えます。車椅子への付け外しには工具が必要です。点滴台の足回りのサイズや形状に応じてレバー調節で車椅子のタイヤとの距離を調節できます。点滴台の装着位置を30度ごと7段階で調節可能です。
仕様フラット
材質本体/スチール、点滴台固定部/プラスチック
寸法(mm)300×640×300
質量(kg)2.3
径(Φmm)ティッピングレバー対応:16~18
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)接続対応:25(イルリガートルなど)
アズワン品番65-9143-93
対応径(Φmm)車椅子ハンドル:22
1個
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
施設の点滴台と車椅子をそのまま活用でき、連結することで車椅子を両手で押せることにより搬送時の安全性向上および患者、介助者の負担軽減につながります。介助者が点滴台を片手で操作する必要がなく車椅子を両手で押せるため、特に体格の大きな患者や、複数の医療機器を必要とする患者の搬送時に効果を発揮します。点滴台の装着を簡単・確実に行えます。車椅子への付け外しには工具が必要です。点滴台の足回りのサイズや形状に応じてレバー調節で車椅子のタイヤとの距離を調節できます。点滴台の装着位置を30度ごと7段階で調節可能です。施設内のスロープ(坂道)も両手でしっかり搬送。患者さま、介助者の負担を軽減します。
仕様スロープ
材質本体/スチール、点滴台固定部/プラスチック
寸法(mm)300×640×300
質量(kg)2.8
径(Φmm)ティッピングレバー対応:17.5~22
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)接続対応:25(イルリガートルなど)
アズワン品番65-9143-95
対応径(Φmm)車椅子ハンドル:22
1個
¥88,980
税込¥97,878
31日以内出荷
病院でお使いの車椅子と点滴台を連結し、車椅子搬送の安全性を向上します。
製品の車椅子への付け外しには工具が必要です。
KCT-EVF8、KCT-EVS6は点滴台の固定位置を調節可能です。
KCT-EVS6は平地はもちろん、スロープでの走行も可能です。
規格スロープ
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
施設の点滴台と車椅子をそのまま活用でき、連結することで車椅子を両手で押せることにより搬送時の安全性向上および患者、介助者の負担軽減につながります。介助者が点滴台を片手で操作する必要がなく車椅子を両手で押せるため、特に体格の大きな患者や、複数の医療機器を必要とする患者の搬送時に効果を発揮します。点滴台の装着を簡単・確実に行えます。車椅子への付け外しには工具が必要です。
仕様ライト
材質本体/スチール、点滴台固定部/プラスチック
寸法(mm)350×640×100
質量(kg)1.1
径(Φmm)ティッピングレバー対応:16~18
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)接続対応:25(イルリガートルなど)
アズワン品番65-9143-94
対応径(Φmm)車椅子ハンドル:22
1個
¥45,980
税込¥50,578
15日以内出荷
病院でお使いの車椅子と点滴台を連結し、車椅子搬送の安全性を向上します。
製品の車椅子への付け外しには工具が必要です。
KCT-EVF8、KCT-EVS6は点滴台の固定位置を調節可能です。
KCT-EVS6は平地はもちろん、スロープでの走行も可能です。
規格フラット
1台
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
点滴台をはじめ、ベッドに取り付けるタブレットホルダーが登場!!。タブレットを固定することで両手がフリーになるので作業が簡単できます。
全長(mm)180
質量(g)1045
適合サイズ【タブレット】幅203~282×奥行134~215×厚み25mm以内
適合パイプ径(Φmm)板状/8~38、パイプ状/10~38
アズワン品番64-9078-47
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約5.5
高さ(mm)1510~2045
キャスター径(Φmm)75
ベース幅(mm)451×431
『輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 駆血帯
- 注射台
- 上肢台
- 採血台
- 点滴ガートル
- 輸血・採血・点滴関連商品
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。