7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
コンプレッサー式ネブライザ オムロンヘルスケアコンプレッサー式ネブライザオムロンヘルスケア
17,280税込19,008
1個
当日出荷
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル質量(g)1900電源AC100V(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103噴霧量(mL/min)0.4アズワン品番8-8017-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007槽容量(L)0.07松吉医科器械コード23-2310-00医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200 新鋭工業超音波ネブライザー(コンフォートオアシス) KU-200新鋭工業
46,980税込51,678
1台
当日出荷
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)質量(kg)約2.5容量最大100mL電源AC100V 50/60Hz消費電力51/45VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170噴霧能力(mL/min)約3.5アズワン品番8-9844-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18医薬品医療機器等法一般医療機器
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315Sハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRハンマーキャスター
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・420SR-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SAハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
軸長L(mm)40
吸入器 コンプレッサー方式 東京エム・アイ商会吸入器 コンプレッサー方式東京エム・アイ商会
22,980税込25,278
1個
当日出荷
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージセット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)64圧力1.5気圧方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)本体寸法(mm)205×275×95本体質量(kg)約2コード500020アズワン品番64-8089-70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)医薬品医療機器等法一般医療機器
酸素吸入器(キャリータイプ) フタバ[医療]酸素吸入器(キャリータイプ)フタバ[医療]
1台
翌日出荷
運搬車にセットされ、移動性に優れた酸素吸入器です。
種類酸素無し一般的名称(薬事)酸素投与キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000松吉医科器械コード01-5560-24医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低

吸入器』には他にこんなカテゴリがあります

本体 吸入器