20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
一般医療機器
医家向け管理医療機器(6)
家庭用管理医療機器(1)
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル 質量(g)1900 電源AC100V(50/60HZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103 噴霧量(mL/min)0.4 アズワン品番8-8017-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007 槽容量(L)0.07 松吉医科器械コード23-2310-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,280 税込19,008
欠品中

医療用。一般医療機器届出番号:27B2X00346000003。静音設計。外出先や夜でも音を気にせず使えます。薬液が残りにくい。薬液もれも防いでキレイに使えます。ワンタッチ簡単操作。シンプルなワンボタン操作。バッテリー残量が少なくなると表示ランプでお知らせ。オレンジ色のランプが点灯します
付属品本体 、 薬液カップ、 USBケーブル 、 吸入ノズル、 乾電池(単3形×2本) 、 収納ポーチ、 吸入マスク(大・小) 、 添付文書、 取扱説明書(品質保証書付き) 質量(g)約90(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×2本またはUSBモバイルバッテリー 方式噴霧:メッシュ式 消費電力<3W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×73×98 噴霧能力(mL/min)≧0.2 電池寿命乾電池:連続約90mins 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:27B2X00346000003 薬剤量(mL)(適正)約0.5~8mL 粒子径(μm)噴霧:MMAD(空気動力学的中央粒子径)約3.5μm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
8,000 税込8,800
3日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4 電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電) 稼働時間(分)60(フル充電時) 本体寸法(mm)60×41×104 付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース 粒子径(μm)【噴霧】約3.5 商品タイプ本体セット 液残量(mL)【薬液】0.3以下 方式【噴霧】メッシュ式 噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75 容量(mL)【薬液ボトル】6 質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む) 材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様【粘性の高い薬液への適合性】△ アズワン品番7-9423-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。 作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。 自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様噴霧粒子径/1~5μm 付属品少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本) 質量(kg)約2.5 容量最大100mL 電源AC100V 50/60Hz 消費電力51/45VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×170 噴霧能力(mL/min)約3.5 アズワン品番8-9844-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000002 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

アジアコネクション社ポケットネブ
ポケットサイズの優秀ネブライザーです。 小型軽量で携帯に便利です。 動作音が静かなメッシュ式。 下に向けても噴霧が可能で、向きを選ばず薬液をしっかり使い切ります。 省エネルギーのエコ設計仕様。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア超音波式ネブライザ NE-U780-J2
NE-U780の後継機種。ネブライザ本体と作用槽との接点に異物や汚れが付着することによる接触不良をより起こりにくくするため、接点部を変更しました。ネブライザ本体及び作用槽(別売品)の接点部が変更されているため、NE-U780との作用槽の互換性はありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X0002000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

コンパクト設計のため、医療・介護現場の小スペースで使用可能です。標準付属品のキャリーバッグに本体と付属品のすべてをすっきりと収納できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00009000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

スリーアールソリューションナノバブルネブライザ
音の振動"超音波"を利用して超微細気泡ナノバブルを発生させるネブライザです。1mlあたり1億個以上のナノバブルを含んだ霧状の薬液を噴霧します。動作音は41デシベルと図書館の静かさと同等の数値で、音が敏感なお子さまも快適に使用できます。
付属品ネブライザ用薬液カップ、ネブライザ用ノズル、ネブライザ用マスク大、ネブライザ用ACアダプタ+2m USBケーブル 容量(mL)薬液カップ:最大8 質量(g)約102(電池含まず) 消費電力(W)約2.5 電源入力:AC100-240V 50/60Hz 0.2A MAX、出力:DC5.0V 1000mA(専用アダプタ使用)、DC3V(単三形アルカリ乾電池2個 能力噴霧:0.5mL/分以上 外形寸法約48(幅)×62(奥行)×128(高さ)mm 周波数(kHz)超音波発振:約108 保証期間ご購入日から1年間 電池寿命連続約100分(アルカリ乾電池使用時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:40B2X10027000002 粒子径(μm)噴霧:MMAD 5±20% 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

コンパクトかつ静音設計、またUSB充電式の為、持ち運びや場所を気にせずご使用頂けます。 吸入能力に応じて噴霧スピードが変更でき、簡単にパーツの取り外しができますのでお手入れも快適で衛生的です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10218000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
9,798 税込10,778
7日以内出荷

オムロンヘルスケアメッシュ式ネブライザ
「使い捨てメッシュ」採用で簡単にお手入れできます。 洗浄が不要でいつでも清潔にお使いいただけます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷

東京エム・アイ商会吸入器 コンプレッサー方式
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージ セット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)64 圧力1.5気圧 方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式) 本体寸法(mm)205×275×95 本体質量(kg)約2 コード500020 アズワン品番64-8089-70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005 流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くてコンパクトで持ち運びに便利なメッシュ式ネブライザです。薬液ボトルとメッシュキャップが一体化されているため、洗浄、組み立てが容易です。大きく傾けても、思い通りの角度で吸入が可能です。専用ACアダプター、持ち運びに便利なポーチがついています。
仕様本体セット 付属品マウスピース・ラージマスク・スモールマスク・専用ACアダプタ・ポーチ 材質本体/ABS樹脂、薬液ボトル/PC(ポリカーボネート)、マスク/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウスピース/シリコーン 消費電力(W)約2 電源単3形アルカリ電池×2本(テスト用付属)・専用ACアダプタ(付属) 方式噴霧:メッシュ式 本体寸法(mm)41.5×45×93 本体質量(g)101(電池含まず) ボトル容量(mL)薬液:8mL 噴霧量(L/min)0.2以上(0.9%生理食塩水噴霧時) アズワン品番7-8147-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00231001030 粒子径(μm)噴霧:約5 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトルのメッシュ式ネブライザ。 電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザインです。 運転音が気にならない静音設計。 本体を傾けても横にしても使用可能です。
付属品本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2コ、ソフトケース 容量(mL)10 質量(g)120 電源専用ACアダプタ(別売)、単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×130 噴霧量(mL/min)0.25~0.9 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000040 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ネブライザーや吸入薬などの用具一式が収納できる、優れたデザインです。在宅療法として適しています。
付属品ネブライザー本体、マウスピース、PVCチューブ、ノーズピース(L字アダプタ付)、マスク小 質量(kg)2 寸法空気力学的質量中央径(MMAD):1.9μm 消費電力(W)150 圧力最大1.5気圧 流量(L/min)無負荷時:8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×275×95 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様適正薬液量/約2~7mL※常温(23℃・65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時・薬液の種類などにより異なります。 付属品ネブライザーキット×1組、吸水管・バッフル(予備用)×1個、送気ホース×1本、交換用エアフィルター×5個、マウスピース×1個、吸入マスク(小)×1個、吸入マスク(小)用アダプター×1個 質量(kg)約2.3 電源AC100V 50/60Hz 消費電力140VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×216×180 ボトル容量(mL)最大7 噴霧能力(mL/min)約0.4※(キャップ無し) アズワン品番8-8017-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000008 粒子径(μm)MMD約5(全噴霧粒子の約50%)※ 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。 静音設計により耳に優しい静かな運転音です。 電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
仕様噴霧能力0.3g/min 付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース 寸法(mm)224×212×198 質量(kg)約3.6 容量(mL)(薬液ボトル)8 電源AC100V 50/60Hz 消費電力60VA 吐出圧力(MPa)0.26 アズワン品番0-6962-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
37,980 税込41,778
翌々日出荷

耐久性に優れたコンプレッサー式ネブライザです。 ネブライザ部分は煮沸消毒が可能で、衛生面でも安心です。
付属品ネブライザ本体2005、マウスピース、スペーサーマスク、PVCチューブ、電源コード、キャリングバッグ 質量(kg)1.5 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×120 流量(L/min)7 噴霧量(mL/min)0.32 アズワン品番64-8089-71 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000020 槽容量(L)(薬液)0.08 松吉医科器械コード24-3247-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

感染防止を最優先にデザインされた医療用超音波ネブライザ。 水槽・風路はもちろん、ボディーや貯水瓶などすべての部分を、次亜塩素酸ナトリウムやアルコールで消毒できます。
付属品エアゾールマスク成人用・成人用ロング×各1、薬液カップ×2、蛇管30cm・120cm×各1、マウスピース×2 質量(kg)3.6 電源AC100V(50/60Hz)(42VA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×280 カップ容量(mL)150 送風量最大20L/min 噴霧量(mL/min)2.5 アズワン品番0-7881-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Z76001 松吉医科器械コード23-6963-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

ボタンを押すだけで操作も簡単。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。2段階の風量調節機能。静音設計で家庭で使いやすい。大人用と子供用の吸入マスク、マウスピース2つが付属しているので幅広い年代に対応しています。USB充電式(Micro USB Type B)充電ケーブル付。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10068000204 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
5,098 税込5,608
5日以内出荷

『吸入器』には他にこんなカテゴリがあります