特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
一般医療機器(1)
プロシェア(ナビス/アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4 電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電) 稼働時間(分)60(フル充電時) 本体寸法(mm)60×41×104 付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース 粒子径(μm)【噴霧】約3.5 商品タイプ本体セット 液残量(mL)【薬液】0.3以下 方式【噴霧】メッシュ式 噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75 容量(mL)【薬液ボトル】6 質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む) 材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様【粘性の高い薬液への適合性】△ アズワン品番7-9423-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

『吸入器』には他にこんなカテゴリがあります