「医薬品医療機器等法」から絞り込む
一般医療機器
医家向け管理医療機器(2)
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。
平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。
ネブライザーキット、エアーホースを箱に収納でき持ち運びに便利です。
エアーフィルター不要のため定期的なフィルター交換の手間がありません。
部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。
仕様コンプレッサー式
セット内容ネブライザーキット、エアーホース、ACアダプター、マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1
質量(kg)0.425
電源AC100~240V50/60Hz
消費電力12W
ボトル容量(mL)6
噴霧能力(mL/min)0.35
サイズ(mm)113×113×84
アズワン品番7-2395-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000007
粒子径(μm)MMAD約3
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
成人用・小児用は吸入口の径が異なります。
材質PX硝子管
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00169000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
小型で高性能なコンプレッサーを採用し、持ち運びに便利です
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
迅速・正確・安全なエアロゾル療法が要求される院内使用に適したネブライザーです。院内の壁配管からも使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
セット内容本体、ネブライザー×1個、曲管×1個、鼻管×1個、ゴム管×1個、電源コード、フェルトフィルター×3枚
質量(kg)約3.8
サイズ約110×241×188mm
電源AC100V 50/60Hz
消費電力34/43W(50/60Hz)
アズワン品番8-1596-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001
流量5/6L/分(50/60Hz)
粒子径(μm)1~10
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレン
タイプ滅菌済
アズワン品番8-9735-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101
松吉医科器械コード02-4185-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
¥11,880
税込¥13,068
翌々日出荷
材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレン
タイプ未滅菌
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000102
松吉医科器械コード02-4185-02
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
軽量コンパクトによる持ち運びの利便性。静音性に優れている。バッテリー内蔵により屋外での使用が可能。
電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A
本体質量(g)222
適合容量(mL)薬液:最小2、最大6
噴霧能力(mL/min)0.2~0.4
使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%
耐用寿命約400 時間
アズワン品番67-7238-17
保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000072
作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)
作動圧力(kpa)35~60
粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
●軽量、コンパクトによる持ち運びの利便性●静音性に優れている
仕様kids 小児用
電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A
本体質量(g)176
適合容量(mL)薬液:最小2、最大6
噴霧能力(mL/min)0.2~0.4
使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%
耐用寿命約400時間
アズワン品番67-7238-19
保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071
作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)
作動圧力(kpa)35~60
粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ディスポーザブルタイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
pMDI(定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
乳幼児から小児に適したエアロゾル粒子径。カラフルな外見。PARIボーイJuniorは、乳幼児や小児患者に適したエアロゾルを生成し、適した付属品を装備しており、効果的な吸入治療を可能にします。乳幼児向けベビーマスクとベビーベント付き。
仕様●サイズ:W185×D150×H130mm●重量:約1.7kg●電源:AC100V 50/60Hz●流量:5L/分(ネブライザー接続時)●標準セット内容:吸入器本体、LCスプリントジュニアネブライザー(黄)、パリ・フレンズ、ベビーマスク(中)、ベビーベント、送気ホース、インサート(赤)
アズワン品番8-6167-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000417
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。
規格直・太
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。
規格直・中
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
指掛けに空気穴が開いており、指で穴を塞ぐことにより吸引を調節出来るようになっております。
規格直・細
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00034000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
小型で高性能なコンプレッサーを採用し、持ち運びに便利です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
25-3870-00 吸入器ヴィーガードミストライトのオプション品です
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
容量(mL)1000
アズワン品番8-5298-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
サイズ224×212×198mm
吐出圧力(MPa)0.26
アズワン品番7-1140-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00262000004
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
品番:パーフェクタセットはスペーサー型のシリコン製マスクなので、従来のマスクよりも効果的な吸入が可能です。
付属品薬液ボトル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X1072000018
接続チューブ外径Φ6mm
医薬品医療機器等法一般医療機器
付属品薬液カップ×2個、エアフィルター×2個、呼気ホースユニット×1本、マウスピース×1個、保護カバー×1個、ダストカバー×1枚
質量(kg)約4.1(本体のみ)
容量(mL)(薬液)最大約150
電源AC100V 50/60Hz
消費電力42VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×150×170
噴霧能力(mL/min)約3
アズワン品番8-1598-01
タイマー3・4・5・6・7・8・10・20・30分及び連続
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017U00001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥79,900
税込¥87,890
翌々日出荷
噴霧能力(mL/min)約0.3~0.5(60Hz時)
アズワン品番8-1596-12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001
液量(mL)約2~15
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
セット内容ネブライザー×1個、鼻管×1個、曲管×1個、ゴム管×1本
噴霧能力(mL/min)約0.3~0.5(60Hz時)
アズワン品番8-1596-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001
液量(mL)約2~15
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
質量(kg)約3.8
サイズ約110×241×188mm
電源AC100V 50/60Hz
消費電力34/43W(50/60Hz)
アズワン品番8-1596-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001
流量5/6L/分(50/60Hz)
粒子径(μm)1~10
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
pMD(I 定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。
pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。
本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。
本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。
抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
使用時寸法(mm)65×150
収納時寸法(mm)65×100
材質ABS(抗菌)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質PX硝子管
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00169000001
松吉医科器械コード02-4180-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質PX硝子管
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00169000001
松吉医科器械コード02-4176-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質PX硝子管
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00169000001
松吉医科器械コード23-6025-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
適合品番0500110
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000018
松吉医科器械コード24-3247-03
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本
寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m
容量(mL)1000
質量(g)約940
最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。
アズワン品番8-5298-36
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021
オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
セット内容吸引器本体×1個、吸引キャニスター×1個、アタッチメント×1個、本体-吸引バック接続チューブ×1本
寸法(mm)134×170×326mm、吸引チューブ/(内径)Φ7mm×(長さ)2m
容量(mL)1000
質量(g)約940
最大吸引圧(kPa)-80(-600mmHg) ※吸引配管圧力まで。
アズワン品番8-5298-35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000021
オートクレーブの可否可(121℃・吸引キャニスターのみ)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『吸入器』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体 吸入器
- 交換部品 吸入器
交換部品 吸入器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。