「医薬品医療機器等法」から絞り込む
医家向け管理医療機器
水を弾いて空気だけを通す「PTFEフィルター(交換目安3ヶ月)」付のため、吸引物や飛沫の本体側への吸い込みを防ぎます。吸引物が遠心力によって吸引瓶内側を「らせん状」に滑らかに落ちる飛沫抑制に配慮した「サイクロン式」吸引瓶です。従来品(KS-700)に比べ約27%の小型化、約35%の軽量化を実現しました。
電源ACアダプター・充電池/100V 50/60Hz、シガーライター/直流12V 1.1A(±10%)
吸引瓶容量(mL)700
消費電力31VA±10%(専用ACアダプター使用時)
流量(L/min)【排気】17(±20%)
質量(kg)約1.5
材質ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×129×195
充電時間(分)約90(約30分使用可能)
付属品吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用)
ポンプダイヤフラム式ポンプ
仕様【最大吸引力】-75kPa(±10%)
アズワン品番8-7909-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00023000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m
吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート)
ポンプダイヤフラム式
最大吸引圧(kPa)-75以上
排気量(L/min)19
一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000
松吉医科器械コード24-2277-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
キャニスター、患者側チューブ、吸引器側チューブがディスポタイプなので衛生的です。
患者の体液が安全にキャニスターに収納されるためウイルス感染が確認されている患者の吸引に適しています。
キャニスターが満杯になった際や吸引ユニットが転倒した際は吸引をストップします。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00036A01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
片手で持てる軽量タイプの電動鼻水吸引器です。
お鼻の状態に合わせて使用できる2種類のノズル付です。
吸引した鼻水の状態を確認しやすい透明な吸引タンクを採用しています。
材質本体:ABS樹脂、吸引タンク:ポリカーボネート、ノズル:シリコン
付属品吸引ノズル(ぴったりノズル×1、細長ノズル×1)
吸引圧(kPa)-62±10%
寸法(mm)128×51.3×36.5
電源単3形乾電池×2個(テスト用付属)
防塵防水性能IP22
質量(g)130
仕様吸引ポンプの排気流量:2.0L/分±20%
アズワン品番7-8248-21
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:303AFBZX00092000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥3,198
税込¥3,518
12日以内出荷
構成パーツが少なく、扱いやすい吸引器です。在宅介護でも鼻汁や痰の吸引が手軽にできます。
セット内容オリーブ管カテーテルセット(小)、シリコンチューブ(S・L)×各1本
吸引瓶容量(mL)500
最大吸引圧(kPa)-80
排気量(L/min)15
一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00806000
松吉医科器械コード23-2795-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
電気を使用しない手動式の吸引器です。バルブ急を圧迫するだけで容易に吸引が行えます。
セット内容吸引カテーテル(50cm)
一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00660000
松吉医科器械コード24-5124-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
腹腔への刺激に配慮した低圧・定圧吸引を追求しました。吸引器1コにつき、プリーツドレーンチューブが1本同梱されています。EOG滅菌済。
容量(mL)吸引:800
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)創部用ドレナージキット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00089000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
水を用いた安全性の高い低圧力調節機構を採用。長時間の連続使用に耐えられるポンプ構造です。吸引瓶は使いやすいワンタッチプラボトルです。
セット内容吸引ホース2m、ダストカバー、PTFE吸引フィルター
吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)
ポンプダイヤフラム式
最大吸引圧(kPa)-2
吸引量(L/min)1.2以上
一般的名称(薬事)電動式低圧吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00387000
松吉医科器械コード24-3269-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥67,980
税込¥74,778
9日以内出荷
3電源対応(AC100V・自動車用DC12V・内蔵バッテリー)ですので、移動時や突然の停電時でも安心してご使用いただけます。通常モードと節電モードの切り替えが可能です。内蔵バッテリーは満充電で約40分(通常)・約60分(節電)の連続運転が可能。
セット内容吸引ホース2m、ダストカバー、カテーテルコネクタ
一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00139000
松吉医科器械コード24-2730-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
新設計のピストンポンプを搭載。ハイパワーなのに静かです。1400ml吸引瓶を2本装備。左右の吸引瓶の誤接続防止のため、取付形状が異なるボトルカバーを採用しました。吸引物が-杯になると警報音でお知らせします。吸引瓶を手前に引き抜くことができるので、脱着が容易です。
セット内容吸引ホース2m、フィルター(Φ19)×2コ
吸引瓶容量(mL)1400(ポリカーボネート)×2本
ポンプピストン式ダブルポンプ
最大吸引圧(kPa)-85以上
排気量(L/min)42以上
一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00077000
松吉医科器械コード24-5119-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
小型・軽量ながらパワフルな吸引力を誇るポータブル吸引器。吸引器本体で直接充電が行えます。
セット内容ACアダプタ、吸引ホース2m
吸引瓶容量(mL)1000(ポリカーボネート)
ポンプダイヤフラム式
最大吸引圧(kPa)-75以上
排気量(L/min)19
一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AHBZX00002000
松吉医科器械コード24-2277-01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
電源不要ですので、災害や停電時など使用環境を選びません。吸引ポンプ内へのオーバーフローと、汚染を防ぐ逆流防止弁付きです。
吸引瓶容量(mL)300(ポリカーボネート)
種類新生児用
一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000
松吉医科器械コード01-5555-24
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
吸引カテーテルと滅菌済グローブをキット化口腔・鼻腔から挿入して、口腔・咽頭・気管内などの分泌液の吸引を行う際に用いる吸引処置キットです。
材質カテーテル=ポリ塩化ビニール、グローブ=ポリエチレン
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)吸引キット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引カテーテルと滅菌済グローブをキット化口腔・鼻腔から挿入して、口腔・咽頭・気管内などの分泌液の吸引を行う際に用いる吸引処置キットです。
材質カテーテル=ポリ塩化ビニール、グローブ=ポリエチレン
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)吸引キット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
吸引カテーテルと滅菌済グローブをキット化口腔・鼻腔から挿入して、口腔・咽頭・気管内などの分泌液の吸引を行う際に用いる吸引処置キットです。
材質カテーテル=ポリ塩化ビニール、グローブ=ポリエチレン
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)吸引キット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
誕生から半世紀の実績を持つ、安心・信頼のロングセラー製品。パワフルな吸引力とすばやい立ち上がりでスムーズな処置を実現します。
セット内容吸気瓶(400ml)、排気瓶(100ml)、カテーテル差し、ステンレストレー
吸引瓶容量(mL)1500
最大吸引圧(kPa)-75
排気量(L/min)45
一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00253000
松吉医科器械コード24-5126-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
¥289,800
税込¥318,780
9日以内出荷
吸引圧力メーターを見ながら最適な吸引圧力を設定できるので、安全に奥の鼻水までしっかり取れます。吸引カテーテルの接続も可能です(別売)。
寸法(mm)220×145×90
質量(g)約930
最大吸引圧(kPa)-80
流量(L/min)排気:15
ボトル容量(mL)300
材質吸引チップ:シリコーン、PC(ポリカーボネート)
付属品専用ACアダプター・吸引ホース・吸引ボトルセット・吸引チップ(大)(小)×各1個・吸引チップ用コネクター×1個・キャリングバッグ
一般的名称電動式可搬型吸引器
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
アズワン品番7-6238-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00011000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌々日出荷
-20kPa付近の低圧でも高い吸引流量を確保します。吸引圧の設定は、ゲージレスコントローラーを回して数値を合わせるだけで行えます。AC・バッテリー(着脱式)・自動車のシガーライターの3電源対応です。※管理医療機器です。
流量(L/min)排気:27
吸引能力(mL/min)最大:24.5(-60kPa時)
容量(mL)吸引瓶:800cc
電源(V)AC100(50/60Hz)または自動車用カーアダプター
消費電力(VA)55~110
寸法(mm)290×235×170
質量(kg)約2.6
充電時間(時間)約3(使用時間約30分)
ポンプダブルピストン式
付属品AC/DCアダプタ、ボトル、フィルター
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
一般的名称電動式可搬型吸引器
仕様吸引機本体
アズワン品番7-4832-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00026000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
電気又は酸素が使用できないときに、足踏式で、いつでもどこでも、すぐに吸引できます。救急用、災害用として優れた機能を発揮します。
最大吸引圧(kPa)約40.0(300mmHg)
吸引量(L/min)25
質量(kg)0.95
吸引瓶容量(mL)最大約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×170
番号コード:1310010
一般的名称手動式可搬型吸引器
アズワン品番0-291-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
FULLモードとSAVEモードの切り替えで、効率良く吸引します。低騒音・低振動設計です。FULLモード:48dB(A)、SAVEモード:38dB(A) 。小型・軽量設計で、手軽に持ち運びができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×135×220
流量(L/min)【排気】FULLモード:22/SAVEモード:16
最大吸引圧(kPa)0~-70
容量(mL)吸引瓶:800
ポンプダイヤフラム式ポンプ
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
一般的名称電動式可搬型吸引器
色ホワイト
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター
材質吸引瓶:ポリカーボネート製
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150
連続使用時間(分)15
吸引能力最大-80kPa
流量(L/min)排気:15L/min
ポンプダイヤフラムポンプ
アズワン品番7-7777-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000
吸引瓶容量(mL)150
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
処置・手術 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。