2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
医家向け管理医療機器(1)
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

水を弾いて空気だけを通す「PTFEフィルター(交換目安3ヶ月)」付のため、吸引物や飛沫の本体側への吸い込みを防ぎます。吸引物が遠心力によって吸引瓶内側を「らせん状」に滑らかに落ちる飛沫抑制に配慮した「サイクロン式」吸引瓶です。従来品(KS-700)に比べ約27%の小型化、約35%の軽量化を実現しました。
電源ACアダプター・充電池/100V 50/60Hz、シガーライター/直流12V 1.1A(±10%) 吸引瓶容量(mL)700 消費電力31VA±10%(専用ACアダプター使用時) 流量(L/min)【排気】17(±20%) 質量(kg)約1.5 材質ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×129×195 充電時間(分)約90(約30分使用可能) 付属品吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用) ポンプダイヤフラム式ポンプ 仕様【最大吸引力】-75kPa(±10%) アズワン品番8-7909-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00023000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
38,980 税込42,878
当日出荷