本体 吸引器 :「メディカル」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「医薬品医療機器等法」から絞り込む
医家向け管理医療機器(1)
小池メディカルヨックスポルタ
-20kPa付近の低圧でも高い吸引流量を確保します。吸引圧の設定は、ゲージレスコントローラーを回して数値を合わせるだけで行えます。AC・バッテリー(着脱式)・自動車のシガーライターの3電源対応です。※管理医療機器です。
流量(L/min)排気:27 吸引能力(mL/min)最大:24.5(-60kPa時) 容量(mL)吸引瓶:800cc 電源(V)AC100(50/60Hz)または自動車用カーアダプター 消費電力(VA)55~110 寸法(mm)290×235×170 質量(kg)約2.6 充電時間(時間)約3(使用時間約30分) ポンプダブルピストン式 付属品AC/DCアダプタ、ボトル、フィルター 材質吸引瓶:ポリカーボネート製 一般的名称電動式可搬型吸引器 仕様吸引機本体 アズワン品番7-4832-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00026000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷