「医薬品医療機器等法」から絞り込む
ヨックスポルタ小池メディカル8日以内出荷
-20kPa付近の低圧でも高い吸引流量を確保します。吸引圧の設定は、ゲージレスコントローラーを回して数値を合わせるだけで行えます。AC・バッテリー(着脱式)・自動車のシガーライターの3電源対応です。※管理医療機器です。
流量(L/min)排気:27吸引能力(mL/min)最大:24.5(-60kPa時)容量(mL)吸引瓶:800cc電源(V)AC100(50/60Hz)または自動車用カーアダプター消費電力(VA)55~110寸法(mm)290×235×170質量(kg)約2.6充電時間(時間)約3(使用時間約30分)ポンプダブルピストン式付属品AC/DCアダプタ、ボトル、フィルター材質吸引瓶:ポリカーボネート製一般的名称電動式可搬型吸引器仕様吸引機本体アズワン品番7-4832-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00026000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低