メガネをしたまま装着可能なガリレオ式双眼ルーペです。
品番:nn000060は軽量で、3箇所のレンズ角度調節機能付きです。
中央のノブを回すことで、瞳孔間距離の調整が可能です。
作業距離(mm)420
医薬品医療機器等法一般医療機器
高品質国産レンズを使用しクリアな視界が得られます。Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。
仕様照野径/Φ48~100mm(距離40cm)
付属品ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック
質量(g)175
倍率1.7/2.0倍
連続使用時間(時間)4
充電時間(時間)2.5
光量(Lx)最大14000(距離40cm)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131127101+13B2X00131126901
医薬品医療機器等法一般医療機器
『診察・検査器具』には他にこんなカテゴリがあります
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。