LED付プレートルーペNeoフレームナイツ7日以内出荷
高品質国産レンズを使用しクリアな視界が得られます。Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。
仕様照野径/Φ48~100mm(距離40cm)付属品ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック質量(g)175倍率1.7/2.0倍連続使用時間(時間)4充電時間(時間)2.5光量(Lx)最大14000(距離40cm)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131127101+13B2X00131126901医薬品医療機器等法一般医療機器
『診察・検査器具』には他にこんなカテゴリがあります
リットマン クラシックⅢSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)税込¥20,878¥18,980