内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
タイプ5m用
表示絵表
種別幼児用
付属品スペア球×5
質量(kg)11(本体4)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001
松吉医科器械コード19-2330-08
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
質量(kg)12.5(本体5.5)
色ライトピンク
消費電力(W)6(最大)
電源AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×750、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。
仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚
質量(kg)本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3
サイズ本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
内部照明にLEDを採用し、よりクリアな標示と正確な測定を実現。
RC-1000A-3 RC-1000A-5は斜め入り8方向、RC-1000A-3N RC-1000A-5Nは上下左右4方向タイプ。
ワイヤレス方式で投光距離は約8mあります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。列灯(縦一列)も可能ですので、矯正視力の測定が容易に行えます。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
仕様組み立て式(要工具)、色覚検査(R&G)付き、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品ACアダプター(充電器)×1個、保護袋×1枚
質量(kg)本体/8.5、スタンド/7、コントロールボックス/0.4g
サイズ本体/350×70×790mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
『専門診療・科目別』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。