冷えると空気中の水分を吸収する「湿熱感」を持続させる特殊カバーを使用しています。本体内蔵ヒーターにより本体の温度が上がるとカバーに含まれた水分が発散され、体の芯からじわじわしみこむような気持ちの良い湿性感を得られます。特殊セラミック板により、気持ちの良い波長の遠赤外線を放射し温めます。大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等の曲線にフィットできる強度な設計です。
寸法(mm)約380×620、カバー:約430×730
質量(g)約500
消費電力(W)80
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
安全装置本体内蔵サーモスタット
アズワン品番7-7220-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000
温度設定40℃以上70℃以下(自動調整)
時間設定60タイマー(ゼンマイ式)
一般的名称家庭用温熱治療器
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。