内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
質量(kg)14.5(本体7.5)
色ライトピンク
消費電力(W)5(最大)
電源AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×840、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)85×195×35
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。