専門診療・科目別 :「医療用 ゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷罨法も温罨法もできる!
眼瞼下垂の術後クーリングのために開発された商品です。
肌に触れる部分は、やさしい起毛の生地になっています。
ベルトが適度にジェルを押さえ、患部にやさしくフィットします。
凍らせても温めても使用できます。
面ファスナーで頭のサイズに合わせて調整できます。
男女問わず使用できるデザインです。
材質本体/綿、バンド/ゴム
適合頭囲(cm)約50~65
グリップの高さ調節がしやすい、星型ネジを使用しています。高さ調節は簡単なプッシュボタン式です。
材質アルミニウム・コート加工、パットグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム、中芯/金属、ノブネジ/樹脂
幅(mm)調整:脚部/約25間隔、脇下/40間隔
寸法(mm)先端ゴム:穴径 Φ20×接地面径Φ44×高さ55mm
シャフト先端径(Φmm)22
ハンドルはグリップタイプです。ワンタッチでハンドルの高さ調整が可能です。
材質フレーム/アルミニウム・コート加工、パッドグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム
寸法(mm)先端ゴム:穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55
耐荷重(kg)100
調整範囲(mm)全長/約25幅×9段階、グリップの高さ/約40幅×5段階
シャフト先端径(Φmm)22
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。