5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすいLEDディスプレイです。マウントキットが付属しており、診断用の機械に直接取り付け可能です。ON/OFFタイマーが設定できます。
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム 寸法(mm)180×95×95 電源AC100~240V 50/60Hz 2A タイマー設定0分~23時間59分 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) 適合径(Φmm)~51 アズワン品番7-7698-01
1本
25,900 税込28,490
4日以内出荷

見やすいLEDディスプレイです。 ON/OFFタイマーが設定できます。 1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)172×105×195 電源AC100~240V 50/60Hz 2A 設定時間ON/OFFタイマー:0分~23時間59分 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) 適合径(Φmm)~51 アズワン品番7-7698-02
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

見やすいLEDディスプレイです。 ON/OFFタイマーが設定できます。 1℃単位の細かな温度設定やON/OFFタイマー付きで便利!
材質本体/ABS樹脂、保温部/アルミニウム、蓋部/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)172×105×195 電源(AC V)100~240 50/60Hz 2A タイマー設定ON/OFFタイマー設定可能時間:0分~23時間59分 温度設定範囲(℃)34~40(1℃単位) 適合容器外径(Φmm)~51 アズワン品番7-7698-02
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ナビス(アズワン)エコノミー内視鏡保管庫
架台は2段付いていますので、コネクターを安定して保持できます。扉内側に小物類を収納できるケース付きです。品番:ENN-04D、ENN-08Dは洗浄した内視鏡の水分を除湿し、加熱することなく庫外へ除去します。
材質ステンレス(SUS430)
1台ほか
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NV-7012 コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ ナビス(アズワン) 動画あり
小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。 平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。 ネブライザーキット、エアーホースを箱に収納でき持ち運びに便利です。 エアーフィルター不要のため定期的なフィルター交換の手間がありません。 部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。
仕様コンプレッサー式 セット内容ネブライザーキット、エアーホース、ACアダプター、マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1 質量(kg)0.425 電源AC100~240V50/60Hz 消費電力12W ボトル容量(mL)6 噴霧能力(mL/min)0.35 サイズ(mm)113×113×84 アズワン品番7-2395-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000007 粒子径(μm)MMAD約3 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
当日出荷