1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDL-9771 口腔洗浄器 ホワイト ヒロ・コーポレーション 動画あり
ヒロ・コーポレーション口腔洗浄器 ホワイト
タンクは250mlの大容量です。3段階で水圧調整が可能です。アタッチメントは4種類あり、そのいづれもが360度の回転が可能です。歯間洗浄ノズルは日常的に使用し、歯間の洗浄に最適です。歯周ポケット洗浄ノズルは歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)を洗浄するのに最適です。舌クリーナーノズルは舌表面の汚れを落とすのに最適です。ブラシノズルは歯と矯正器具の隙間に差し込み、洗浄するのに最適です。ご家庭での使用のみならず、旅行などお出かけにも最適です。また、ペットのお口ケアにも使えます。
用途歯間、舌の表面の洗浄に。ペットの口腔内の洗浄に。旅行などお出かけ時の携帯品に。 付属品充電ケーブル、ノズル×4、取扱説明書 容量(mL)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×220×87(ノズル除く) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間お買い上げ日より6か月 充電時間(時間)約4 入力電源5V/1A バッテリー容量(mAh)1100 使用時間(時間)約2 回転角度(°)360(ノズル) 防水IPX7 バッテリー容量(Wh)4.07
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

おすすめ人気ランキング