人工呼吸器の使用前点検や機能試験に使用できるディスポーザブルタイプの成人用テスト肺です。単回使用の製品で衛生的です。病院内、研究施設、在宅環境で臨床使用する前に人工呼吸器や呼吸回路に取り付けテストできます。軽量でコンパクトです。従量式(VCV)、従圧式(PCV)でもコンプライアンス20ml/cmH2Oをターゲットに設計開発しています。
仕様コンプライアンス:20mL/cmH2O
材質バルーン/ポリエチレン、コネクタ(OD5)/ポリカーボネート、バンド/ナイロン
寸法(mm)176×126×65
容量(mL)500
質量(g)61
抵抗20cmH2O/L/sec
アズワン品番65-8640-21
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。