専門診療・科目別 :「ろし」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波伝導性に優れたゼリーです。 パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。 ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。 アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。 アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。 アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。 アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。 片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)3.7.0視力検査表
表面防汚加工で汚れがつきにくくなっています。防汚加工済、紙製の視力表です。3.7.0方式で、A・B・C・D判定での視力検査が行えます。
材質紙製(防汚マットPP(ポリプロピレン)加工) サイズ(cm)35×62.5 アズワン品番7-7921-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10109000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
499 税込549
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)松葉杖 適応身長 参考 157~178cm
軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
調整範囲(mm)高さ/約25間隔、脇下/約38間隔 質量(kg)約1.6/組 材質フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPR シャフト先端径(Φmm)22 セット内容【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ 全長(mm)1140~1340 適応身長(cm)157~178(参考) 寸法(mm)【脇あて~握り部】405~552 アズワン品番0-9843-44
1組(2本)
非課税商品
3,598 税込3,598
4日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)歯科用フェイスカバー 100枚入
肌触りの良い、ディスポタイプのフェイスカバー施術時の水しぶき等が顔に付着することを防ぎます。鼻筋にあわせた切れ込みがあり、顔に合わせやすくなっています。
材質表面(吸水面)/レーヨン・ポリエステル、裏面(防水面)/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)300×300 穴径(Φmm)100 アズワン品番7-7480-01
1袋(100枚)
1,840 税込2,024
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)松葉杖交換用脇パッド 1個
全長(mm)交換用脇パッド(1個) 材質TPR アズワン品番0-9843-51
1個
459 税込505
4日以内出荷

膝をついたり、長時間の立ち作業時の疲労軽減に適しています。取っ手付きなので、持ち運びが容易です。底面は滑りにくくなっています。
材質PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)約14.5
1枚
1,090 税込1,199
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)内視鏡用枕 防水仕様
完全防水加工で楽に汚れが拭き取れます。内視鏡検査時の唾液等が下に流れやすいように、傾斜がついています。側臥位での検査治療が安楽に行えます。検査時の苦痛軽減としてご使用ください。横臥位時に耳がつぶれないよう、耳抜き穴があります。完全防水なので洗うことができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)300×300×150 アズワン品番7-7671-01
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)松葉杖 交換用脇パッド グレー
仕様交換用脇パッド(グレー) 材質エラストマー(TPR) アズワン品番0-6617-51
1個
739 税込813
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)メッシュ式ネブライザー ナビスリム
軽くて小児にも握りやすいメッシュ式ネブライザーです。平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。噴霧流量は3段階(弱/約0.24mL/min、中/約0.32mL/min、強/約0.51mL/min)から選べます。コンパクトな専用ケース付きのため、持ち運びにも便利です。リチウムイオン電池タイプですので電池交換が不要であり、ランニングコストを抑えられます。メッシュモジュールのみの交換ができ、経済的です。
消費電力(W)<4 電源リチウムイオン電池(付属のUSBケーブルで充電) 稼働時間(分)60(フル充電時) 本体寸法(mm)60×41×104 付属品マウスピース、小児用マスク、大人用マスク、キャップ、薬液カップ、メッシュモジュール×2個、USBケーブル、収納用ケース 粒子径(μm)【噴霧】約3.5 商品タイプ本体セット 液残量(mL)【薬液】0.3以下 方式【噴霧】メッシュ式 噴霧能力(mL/min)約0.15~0.75 容量(mL)【薬液ボトル】6 質量(g)約90.5(リチウムイオン電池含む) 材質本体/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、小児用・大人用マスク/PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様【粘性の高い薬液への適合性】△ アズワン品番7-9423-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000063 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)X線防護衣 ハンガーラック XHシリーズ
防護衣の亀裂などを防ぐために!キャスター付きで容易に移動できます。組立不要でそのまま使えます。
材質ステンレス(SUS304) 材質(キャスター)ゴム製 キャスター径(Φmm)50
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)ベビースケール 検定付
授乳量が確認できる機能がついています。身長計HM80D(品番:8-1226-01)又はHM80JM(品番:8-1225-11)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)630×330×125 質量(kg)4.1 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売) コード長さ(m)ACアダプター:約1.8 目量6kg未満/2g、6kg以上/5g 精度等級3級 アズワン品番7-8375-01 秤量(kg)15
1台
95,400 税込104,940
61日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)ファイバースコープ保管庫
鼻咽喉・泌尿器用のファイバースコープを安心保管ファイバースコープを効率的に収納できます。架台は取り出しやすい引出し式です。キャビネットに施錠ができ、安全に保管ができます。全高が1100mmですので机上に置いて使用可能です。
仕様2本架け 材質本体/スチール製(メラミン焼付塗装)、クッションシート/PE(ポリエチレン) 質量(kg)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1100 アズワン品番7-7847-01
1個
219,800 税込241,780
15日以内出荷

ダブルラッセルですので、通期性・クッション性に優れています。
材質ポリエステル
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中材は通気性・耐久性・耐圧分散性に優れた材質ですので、赤ちゃんの体にかかる負担を軽減させます。中材に3次元スプリングを使用しています。カバーはダブルラッセルですので、通期性・クッション性に優れています。中材は日本アトピー協会推薦品です。アセモができにくい抜群の通気性!
材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル 耐熱温度(℃)60 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)320×680×48 洗濯方法手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
1個
14,200 税込15,620
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)杖カバー 共通グリップカバー
ごわつかず、圧力分散するため不慣れな方が長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製の生地ですので、杖にフィットして装着できます。面ファスナーで着脱が簡単です。伸縮性とクッション性に優れています。
仕様共通グリップカバー 材質クロロプレンゴム アズワン品番7-3430-03 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1枚
1,782 税込1,960
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)練習用腰掛
起立練習を段階的に行うことができます。未使用時は段を収納してコンパクトに保管できます。
材質 耐荷重(kg)200
1台
128,800 税込141,680
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)防水枕
完全防水なので枕の中に水が入らず、お手入れが容易です。固定ベルトは面ファスナーでストレッチャー等に容易に取り付けが可能です。取り外しができる完全防水枕
付属品固定ベルト1本 材質PU(ポリウレタン)完全防水コーティング 寸法(mm)500×150×60 アズワン品番7-7854-01 適合寸法(cm)最大周囲:150 ベルト長さ(cm)120
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)MRI室用ウッドラック 下置き用ベース
MRI室用ウッドラックの下置き用ベースです。MRI室用ウッドラックを床置きされる場合は、必ず下置き用ベースをお使いください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×440×65 アズワン品番7-7720-05
1台
15,980 税込17,578
12日以内出荷

丸パイプに取り付けて、ポリ袋をセットできます。ポリ袋を取り付けて、液だれをキャッチできます。ポリ袋を金具で簡単に固定できます。
付属品袋固定金具×8個付き 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)袋固定部:150×300×25 適合パイプ径(Φmm)16~32 アズワン品番7-7670-01
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング