「DIY」モードでお好みの水圧を8段階から設定可能。設定した水圧は電源を切っても引き継がれます。持ち運びやすいハンディタイプの口腔洗浄器。1分間に最大約200mlの吐出量(Highモード時)。用途に合わせて選べる3モード。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。本体吸水口にノズル1本収納可能。電池残量表示。専用充電ケーブル/ノズル2個付
付属品ノズル2個、専用充電ケーブル
質量(g)約220(ノズルを含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×49×142(収納時)、約76×49×267(ノズルを含む使用時)
吐出量(L/min)約200(Highモード)
充電時間空の状態から満充電まで約2.5時間
内蔵電池充電式リチウムポリマー電池 3.7V 1100mAh
防水仕様JIS C 0920 IPX7
関連資料(2.21MB)
使用可能回数約20回(Highモード、約2分稼働)
水タンク容量(mL)約150
1個
¥4,988
税込¥5,487
6日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。