前立腺肥大手術の尿管理に!スポンジ部で陰茎を上下方向から挟むことにより、尿漏れを防ぎます。締付け度合いは自由に調節できます。金属部をシリコーンゴムでカバーすることで皮膚の損傷を軽減します。
材質本体/シリコーンゴム(金属板入)、スポンジ/シリコーンゴム、面ファスナー/ポリエステル
アズワン品番7-8318-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
体外受精や顕微授精した胚の移植用に、ファイコン独自技術の親水性コーティングを施したカテーテルが登場しました。カテーテルの挿入や、子宮内での手技をスムーズに行えます。シリコーン製カテーテルで、ラテックスや塩化ビニル製カテーテルと異なり、粘膜への刺激が少なく損傷が軽微です。また、同梱のグリップチューブを胚吸引時まで使用することで、細菌等のコンタミネーションを最小限に抑えます。先端は先細ペンシルタイプ加工で、胚の吸引を容易に行えます。また、先端から1cm部分に2ヶ所の溝加工(エコーマーク)を施していますので、超音波画像下で先端位置を容易に確認できます。
外径(Φmm)2.0
品名One-Step IVFカテーテル
全長(mm)400
材質シリコン100%
一般的名称胚移植用カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00090000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。高トルクのブロッカーシャフト(金属メッシュ入り)の採用により、トルクコントロールが向上し、目的部位への挿入操作がしやすくなりました。また、X線透視下での位置確認も容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
シャフト径(Φmm)1.7(5Fr)
全長(mm)505
有効長(mm)325
最大容量(mL)カフ:3
材質シリコン100%
タイプ小児用
一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル
アズワン品番63-6318-85
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
体外受精や顕微授精した胚の移植用に、ファイコン独自技術の親水性コーティングを施したカテーテルが登場しました。カテーテルの挿入や、子宮内での手技をスムーズに行えます。シリコーン製カテーテルで、ラテックスや塩化ビニル製カテーテルと異なり、粘膜への刺激が少なく損傷が軽微です。また、同梱のグリップチューブを胚吸引時まで使用することで、細菌等のコンタミネーションを最小限に抑えます。
外径(Φmm)2.0
品名One-Step IVFカテーテル
全長(mm)400
材質シリコン100%
一般的名称胚移植用カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00090000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。