いつでもどこでも、おしゃれにオーラルケア。携帯できるウォーターフロス。
片手で握れるほどのコンパクトサイズ。人間工学に基づいた持ちやすいデザインで、マットな質感でさらに持ちやすく。
3つの水流モード(通常モード・ソフトモード・パルスモード)で効果的な口腔ケア。
毎分最大1600回の高周波水流パルスが歯間や歯ぐきに届き、歯ぐきの健康を守ります。
IPX7相当の防水性能。丸洗いやお風呂での使用もできます。75dbの静音設計。
USB充電式。5時間充電で、約50分(1日1分X2回として25日間)使用できます。
用途オフィスなどで。ランチのあとの口腔ケアに。歯の矯正をされている方に。
付属品ノズル2本、USB充電ケーブル、収納袋、クロス
幅(mm)65
高さ(mm)210
奥行(mm)45
消費電力(W)8
定格電圧(V)5V DC
本体質量(g)223
使用時間フル充電後、通常使用で約30日(1日2回、1分間使用した場合)
タンク容量(mL)120
動作モード通常/ソフト/パルス
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。