1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジン医科工業ミニポンセット付き
噴霧量が多く(0.6mL/分)吸入時間が短縮できます。完全無注油油臭皆無衛星的構造で清浄な吐出空気が得られます。空気出入口がポンプ上部に配備されているので使い易く吸入空気フィルターの汚れも直ぐわかり簡単に交換できます。バルブダイヤフラム等の保守点検も容易です。ネブライザマウスピースは煮沸消毒オートクレーブ(120℃)ができます。
仕様噴霧方式:エアスプレー式、噴霧量:0.6mL/分、容積平均粒子径:4μm、材質:ポリカーボネイト セット内容ポンプ本体1台、ネブライザ:1個、マウスピースPC:1個、Lコネクター:1個、ビニールホース:1本、フィルター本体(金具):1個、フィルターエレメント:2枚 ポンプ電源:AC100V、50/60Hz、消費電力:50VA、排気流量:12L/分、締切圧力:196kPa、2kg/cm3、モーター:コンデンサー起動出力20W、ポンプ形式:ダイヤフラム式、外形寸法:W235×D150×H155mm、重量:3.5kg アズワン品番63-1292-58
1式
34,980 税込38,478
4日以内出荷